MORSE DRUM 1-5154-A ลูกกลิ้งกลองแบบเดี่ยว, 20 รอบต่อนาที, มอเตอร์ลม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกกลิ้งดรัมแบบอยู่กับที่ |
อัตราการไหลของอากาศ | 22 SCFM |
มิติฐาน | 24 "x 58" |
ความจุแห้ง | ปอนด์ 300 |
ความจุของเหลว | ปอนด์ 1000 |
กลอง Dia | 6 "ถึง 28" |
ความสูงของกลอง | สูงถึง 40 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
RPM กลอง | รอบต่อนาที 20 |
รวมถึง | ระบบควบคุมอากาศ ไส้กรอง เรกูเลเตอร์ เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น และวาล์ว |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 140 องศา ฉ |
เครื่องยนต์ | มอเตอร์ลม |
ชนิดเครื่องยนต์ | แอร์มอเตอร์ |
จำนวนล้อ | 8 |
วัดความแรงบีบคั้น | 20 ถึง 40 psi |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-5999-p.pdf |
เพลา Dia | 1" |
ประเภทความเร็ว | ควบคุมอากาศ |
สายคล้องวัสดุ | เหล็กสปริง |
ชนิดภาพเขียน | เครื่องเขียน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | Neoprene |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 131.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ | ประเภทความเร็ว | RPM กลอง | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5154-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿152,218 | |
1-5154-3 | - | 3 | 115/ 230/ 460V AC | เหล็ก | ตัวแปร | รอบต่อนาที 20 | - | ฿153,745 | |
1-5154-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿187,345 | |
1-5154-E1-50 | - | 1 | AC 220V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ฿216,618 | |
1-5154-E3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿183,781 | |
1-5154-E3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 16 | - | ฿213,563 | |
1-5154-E3-575 | - | 3 | AC 575V | เหล็ก | คงที่ | รอบต่อนาที 20 | - | ฿178,945 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.