แก้วน้ำแบบดรัม MORSE DRUM 309 Series
Morse Drum 309 Series Drum Tumblrs ใช้เพื่อผสมหรือปั่นเนื้อหาของกลอง ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเคมี ยา และแปรรูปอาหาร
สไตล์ | รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | RPM กลอง | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309- | - | - | - | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿328,872 | |
A | 309-E1-50 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110/ 220V | - | รอบต่อนาที 12 | - | ฿359,672 | |
A | 309-E3-575 | - | 3 | AC 575V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿368,072 | |
A | 309-1-50-ส.ศ | - | - | - | - | - | - | ฿633,818 | |
A | 309-E3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | - | รอบต่อนาที 12 | - | ฿359,672 | |
A | 309-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿309,018 | |
A | 309-3 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿309,018 | |
A | 309-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿339,309 | |
A | 309-E3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿362,218 |
309 Series แก้วน้ำกลอง
แก้วน้ำแบบดรัมรุ่น Morse Drum 309 Series จับถังแบบปิดทำมุมและหมุนแบบมุมต่อมุมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน สามารถรองรับถังพลาสติก เหล็ก หรือไฟเบอร์ได้ 55/30 แกลลอน และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ชนิดป้องกันการระเบิด / ลม / อินเวอร์เตอร์ / TEFC ที่ความเร็วสูงสุด 14 รอบต่อนาที แก้วน้ำเหล่านี้สามารถจัดการส่วนผสมที่มีความจุสูงถึง 800 ปอนด์ และอนุญาตให้โหลดถังตั้งขึ้นได้โดยใช้เครนหรือตัวยกถังแบบตะขอใต้มอร์ส
คุณสมบัติ
- แก้วน้ำแบบดรัมเหล่านี้สามารถใช้งานกับถังพลาสติก เหล็ก หรือไฟเบอร์ได้อย่างง่ายดาย
- พวกเขาหมุนดรัมด้วยความเร็วคงที่ 14 รอบต่อนาที
- ดรัมขนาด 55 แกลลอนเหล่านี้มีมอเตอร์อินเวอร์เตอร์สามเฟส
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- มอร์ส ดรัม กลองลิฟเตอร์ ซีรีส์ 92: ตัวยกถังแบบขอเกี่ยวด้านล่างใช้สำหรับยกถังและวางลงบนแก้วน้ำเหล่านี้
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีความสมดุลและความเสถียรเมื่อใช้อุปกรณ์จัดการถังซัก
เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสมดุลและความมั่นคง ให้วางถังซักไว้ตรงกลางกลไกการจับหรือรองรับอุปกรณ์เสมอ นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการโหลดที่ไม่สม่ำเสมอหรือน้ำหนักเกินความจุของอุปกรณ์
แก้วน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้ดีกว่าเครื่องชงด้วยมืออย่างไร
โมเดลไฟฟ้าเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานคน มีประโยชน์ในการจัดการกับถังที่มีน้ำหนักมากหรืองานที่ต้องยกบ่อยๆ
ความสามารถในการรับน้ำหนักของดรัมทัมเบลอร์เหล่านี้คืออะไร?
แก้วน้ำเหล่านี้สามารถใช้งานได้กับถังเต็มซึ่งมีน้ำหนักไม่เกิน 800 ปอนด์ และถังที่เต็มเพียงครึ่งเดียวและมีน้ำหนักไม่เกิน 400 ปอนด์
เหตุใดการทำงานบนดรัมเต็มจึงง่ายกว่าครึ่งถัง
Morse Drum แก้วน้ำแบบดรัมขนาด 55 แกลลอนสามารถจัดการกับถังแบบเต็มถังได้ดีกว่า เนื่องจากถังที่เต็มบางส่วนจะเสียสมดุลเมื่อหมุน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Plug and Switch Lockout อุปกรณ์
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง
- เสื่อคลีนรูม Tacky Mats
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- Barrier Grab อุปกรณ์เสริม
- การก่ออิฐ
- ปั๊มไดอะแฟรม
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- Pins
- บูธสีและอุปกรณ์เสริม
- MICRO 100 สไตล์บาร์น่าเบื่อ Tbb
- KLEIN TOOLS กล้องคอห่าน
- CH HANSON ป้ายเขียนอลูมิเนียม
- COOPER B-LINE B412 Series Three Hole Offset U รองรับ
- Cementex USA ซ็อกเก็ตเมตริก Hex Bit, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- INGERSOLL-RAND ทุบ
- REELCRAFT ซีลโอริง
- LOVEJOY คัปปลิ้งแขนแข็งพร้อมรูกุญแจ รูนิ้ว
- WEG ไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้ซีรีส์ CFW900
- BROWNING ชั้นวางสินค้าเหล็ก 12 Pitch