MORSE DRUM 309-A Universal Drum Tumbler, 14 RPM, มอเตอร์ลม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองแก้ว |
อัตราการไหลของอากาศ | 40 SCFM |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ความจุของเหลว | 800 ปอนด์ |
กลอง Dia | 18 "ถึง 23.5" |
ความสูงของกลอง | 29 "ถึง 37" |
วัสดุกลอง | พลาสติก เหล็ก ไฟเบอร์ |
RPM กลอง | รอบต่อนาที 14 |
ขนาดถังซัก | 30 ถึง 55 gal |
ประเภทกลอง | พลาสติกเหล็กหรือไฟเบอร์ |
Hz | 60 |
เครื่องยนต์ | อากาศ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แอร์มอเตอร์ |
อื่น ๆ | การควบคุมแยกจำหน่าย |
วัดความแรงบีบคั้น | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | มอร์ส-ดรัม-309-1.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 287.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 106.68 |
รหัส HS | 8479820080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | เครื่องยนต์ | RPM กลอง | ความจุของเหลว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 460V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿309,018 | |
309-E1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 230V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿339,309 | |
309-E1-50 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110/ 220V | - | รอบต่อนาที 12 | - | ฿359,672 | |
309-E3 | - | 3 | 208-230/ 460V เอซี | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿362,218 | |
309-E3-50 | - | 3 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230/ 400V | - | รอบต่อนาที 12 | - | ฿359,672 | |
309-E3-575 | - | 3 | AC 575V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿368,072 | |
309-1 | - | 1 | ไฟฟ้ากระแสสลับ 115/ 208-230V | - | รอบต่อนาที 14 | - | ฿309,018 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.