MUELLER INDUSTRIES วาล์วประตูน้ำทองเหลือง, ข้อต่อเกลียว FNPT
สไตล์ | รุ่น | ทางเข้าสู่ความยาวขาออก | สูงสุด อุณหภูมิของไหล | ขนาดท่อ | ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100-002 | 1.61 | 212 องศา F | 3 / 8 " | 2.50 | ฿630 | |
A | 100-001 | 1.61 | 212 องศา F | 1 / 4 " | 2.44 | ฿620 | |
A | 100-003 | 1.77 | 212 องศา F | 1 / 2 " | 2.87 | ฿1,005 | |
A | 100-004 | 1.85 | 212 องศา F | 3 / 4 " | 3.23 | ฿1,030 | |
A | 100-005 | 2.21 | 212 องศา F | 1" | 3.62 | ฿1,435 | |
A | 100-006 | 2.34 | 176 องศา F | 1.25 " | 4.33 | ฿2,231 | |
A | 100-007 | 2.56 | 176 องศา F | 1.5 " | 4.92 | ฿2,807 | |
A | 100-008 | 2.76 | 176 องศา F | 2" | 5.87 | ฿4,317 |
วาล์วประตูทองเหลือง, การเชื่อมต่อเกลียว FNPT
เกทวาล์วของ Mueller Industries ช่วยให้การไหลของของเหลวปิดหรือเปิดอย่างสมบูรณ์ในระบบอากาศอัดและท่อส่งน้ำ หน่วยเหล่านี้มีที่จับล้อเหล็กหล่อสำหรับหมุนก้าน ซึ่งจะเลื่อนเกทขึ้น/ลงผ่านพอร์ตเกลียว FNPT มาพร้อมกับฝาเกลียวสำหรับสร้างซีลป้องกันการรั่วภายในวาล์วและเกทรูปลิ่มเพื่อให้ที่นั่งไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อสัมผัสกับแรงดันที่แตกต่างกันสูง เลือกจากเกทวาล์วทองเหลืองเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในขนาดท่อตั้งแต่ 3/4 ถึง 2 นิ้ว Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Mueller Industries
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Pilot Point ดอกสว่าน
- ชั้นวางลวด
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- การควบคุมอาคารอัตโนมัติ
- แผ่นดอกยางอลูมิเนียม
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- การวัดอุณหภูมิและความชื้น
- Tensioners และ Tighteners
- APPROVED VENDOR เกจผสม
- PRO-LINE ชั้นวางของ
- OETIKER 151 Series ที่หนีบหู 2 อันสแตนเลส
- AMERICAN TORCH TIP ตัวยึดอิเล็กโทรด
- EDWARDS SIGNALING ลำโพง/เครื่องขยายเสียงระยะไกล
- APOLLO VALVES 4SGLF-100 Series ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ
- APOLLO VALVES สเตรนเนอร์แบบบรอนซ์ Wye ซีรีส์ 59LF
- GRUVLOK ตัวลดจุดศูนย์กลางของร่องปลาย
- SPEARS VALVES จุกนม CPVC Schedule 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ปลายเกลียวด้านหนึ่ง
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 14M115