NIBCO ปิดข้อศอกหยาบ 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 607 31 / 2 | ค x ค | 243 psi ที่ 200 องศา F | 3.625 " | 3.5 " | ฿9,217 | |
A | 607 5 | ค x ค | 215 psi ที่ 200 องศา F | 5.125 " | 5" | ฿24,196 | |
A | 607 6 | ค x ค | 201 psi ที่ 200 องศา F | 6.125 " | 6" | ฿32,181 | |
B | 6072 4 | เอฟทีจี x ซี | 235 psi ที่ 200 องศา F | 4.125 " | 4" | ฿7,758 | |
C | 60722 1 / 2 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 577 psi ที่ 200 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿280 | |
C | 60722 1 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 395 psi ที่ 200 องศา F | 1.125 " | 1" | ฿670 | |
C | 60722 11 / 2 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 577 psi ที่ 200 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿1,138 | |
C | 60722 3 / 4 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 466 psi ที่ 200 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ฿505 | |
C | 60722 11 / 4 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 351 psi ที่ 200 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | ฿830 | |
C | 60722 2 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 291 psi ที่ 200 องศา F | 2.125 " | 2" | ฿2,148 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันไฟฟ้า
- สายไฟท่อ
- การเปลี่ยนเกลียวท่อ
- อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูง
- มอเตอร์กันฝน
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- ความปลอดภัยในการจราจร
- โฟม
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- PHILIPS BURTON หลอดไฟ UV
- PARLEC แถบเปล่า
- UNITHERM ฝาครอบฉนวน Iso Hub
- PASS AND SEYMOUR เต้าเสียบหน้าแปลน Turnlok
- DAZOR ชุดหล่อ
- KIMBLE CHASE ขวดวัดปริมาตร Kohlrausch คลาส A
- HUMBOLDT ชมิดต์ แฮมเมอร์
- BALDOR / DODGE ยางแยก ES20M ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบรวม CSFS