จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 60722 3/4 ข้อศอก 90 ปิดหยาบ 466 Psi ที่ 200f | AC8FLX 39R576

NIBCO 60722 3/4 ข้องอ 90 ปิดหยาบ 466 Psi ที่ 200f

In Stock
รายการ: AC8FLX รุ่น: 60722 3/4ข้ามอ้างอิง: 39R576
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
฿505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดข้อศอกหยาบ 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x เอฟทีจี
แม็กซ์ ความดัน466 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 60722 1/2 ข้อศอก 90 ปิดหยาบ 577 Psi ที่ 200f | AC8FMM 39R590 60722 1 / 2เอฟทีจี x เอฟทีจี577 psi ที่ 200 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿280
NIBCO 607 6 ข้อศอก 90 ปิดหยาบทองแดง C x C | AC8FRH 39R680 607 6ค x ค201 psi ที่ 200 องศา F6.125 "6"฿32,181
NIBCO 6072 4 ข้อศอก 90 ปิดหยาบเขียนทองแดง 4 นิ้ว | AC8FTH 39R704 6072 4เอฟทีจี x ซี235 psi ที่ 200 องศา F4.125 "4"฿7,758
NIBCO 607 5 ข้อศอก 90 ปิดหยาบเขียนทองแดง C x C | AC8FTQ 39R711 607 5ค x ค215 psi ที่ 200 องศา F5.125 "5"฿24,196
NIBCO 60722 1 Elbow 90 ปิด Rough Wrot Copper 1 In | AC8FTU 39R714 60722 1เอฟทีจี x เอฟทีจี395 psi ที่ 200 องศา F1.125 "1"฿670
NIBCO 607 31/2 ข้อศอก 90 ปิดหยาบเขียนทองแดง C x C | AC8FTZ 39R719 607 31 / 2ค x ค243 psi ที่ 200 องศา F3.625 "3.5 "฿9,217
NIBCO 60722 11/4 ข้อศอก 90 ปิดหยาบ Ftg x Ftg | AC8FUG 39R726 60722 11 / 4เอฟทีจี x เอฟทีจี351 psi ที่ 200 องศา F1.375 "1.25 "฿830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 60722 3/4 ข้องอ 90 ปิดหยาบ 466 Psi ที่ 200f
฿505 / หน่วย