ข้อศอก NIBCO, 90 องศา, รัศมียาว
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U607LT 11/4 | ค x ค | 439 psi ที่ 100 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | ฿787 | |
A | U607LT 3/8 | ค x ค | 779 psi ที่ 100 องศา F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿304 | |
A | U607LT 3/4 | ค x ค | 582 psi ที่ 100 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ฿390 | |
A | U607LT 11/2 | ค x ค | 408 psi ที่ 100 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿1,128 | |
A | U607LT 1/8 | ค x ค | 912 psi ที่ 100 องศา F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿299 | |
A | U607LT 1/4 | ค x ค | 912 psi ที่ 100 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿248 | |
A | U607LT 5/16 | ค x ค | 779 psi ที่ 100 องศา F | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ฿303 | |
A | U607LT 5/8 | ค x ค | 631 psi ที่ 100 องศา F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ฿320 | |
A | U607LT1 | ค x ค | 494 psi ที่ 100 องศา F | 1.125 " | 1" | ฿583 | |
A | U607LT2 | ค x ค | 364 psi ที่ 100 องศา F | 2.125 " | 2" | ฿1,782 | |
B | U6072LT 1/4 | เอฟทีจี x ซี | 912 psi ที่ 100 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿295 | |
B | U6072LT 1/2 | เอฟทีจี x ซี | 722 psi ที่ 100 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿322 | |
B | U6072LT 5/8 | เอฟทีจี x ซี | 631 psi ที่ 100 องศา F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ฿454 | |
B | U6072LT 3/4 | เอฟทีจี x ซี | 582 psi ที่ 100 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ฿437 | |
B | U6072LT 11/4 | เอฟทีจี x ซี | 439 psi ที่ 100 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | ฿875 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ
- ออกจากอุปกรณ์เสริมของอุปกรณ์
- สายเคเบิลอาคาร
- ตัวกระตุ้นเชิงกล
- อุปกรณ์เลื่อยวงเดือน
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การแข่งขัน
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- APPROVED VENDOR เก้าอี้สตูลทรงกลมแบบแข็งพร้อมพนักพิง
- APPROVED VENDOR ร็อดสต็อกอะซีตัลโคพอลิเมอร์
- CONRADER การควบคุมเค้นสายเคเบิล
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series ไฟกลางคืนเต็ม
- HOFFMAN รองรับแผงกลาง
- TEMPCO ฝาครอบขั้วเซรามิก
- EXTRACT-ALL เครื่องดูดควัน
- EDWARDS MFG ช่างเหล็ก 120 ตัน
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 80
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 8V 8 ร่อง