Nibco U6072lt 3/4 | ข้องอ 90 รัศมียาว 3/4 นิ้ว 7/8 In | 5p076 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO U6072LT 3/4 ข้อศอก 90 รัศมียาว 3/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว | AE4YLG 5P076

NIBCO U6072LT 3/4 ข้องอ 90 รัศมียาว 3/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4YLG รุ่น: U6072LT 3/4อ้างไขว้: 5P076
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
฿437 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศารัศมียาว
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน582 psi ที่ 100 องศา F
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO U6072LT 1/4 ข้อศอก 90 รัศมียาว 1/4 นิ้ว 3/8 นิ้ว | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4เอฟทีจี x ซี912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿288
NIBCO U6072LT 1/2 ข้อศอก 90 รัศมียาว 1/2 นิ้ว 5/8 นิ้ว | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2เอฟทีจี x ซี722 psi ที่ 100 องศา F5 / 8 "1 / 2 "฿314
NIBCO U6072LT 5/8 ข้อศอก 90 รัศมียาว 5/8 นิ้ว 3/4 นิ้ว | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8เอฟทีจี x ซี631 psi ที่ 100 องศา F3 / 4 "5 / 8 "฿445
NIBCO U6072LT 11/4 ข้อศอก 90 รัศมียาว 1-1 / 4 นิ้ว | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4เอฟทีจี x ซี439 psi ที่ 100 องศา F1.375 "1.25 "฿875
NIBCO U607LT 1/8 ข้อศอก 90 รัศมียาวเขียนทองแดง | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8ค x ค912 psi ที่ 100 องศา F1 / 4 "1 / 8 "฿284
NIBCO U607LT 1/4 ข้องอ 90 ยาวรัศมี Wrot Copper | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4ค x ค912 psi ที่ 100 องศา F3 / 8 "1 / 4 "฿236
NIBCO U607LT 5/16 ข้อศอก 90 Long Radius Wrot Copper | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16ค x ค779 psi ที่ 100 องศา F5 / 16 "5 / 16 "฿295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO U6072LT 3/4 ข้องอ 90 รัศมียาว 3/4 นิ้ว 7/8 นิ้ว
฿437 / หน่วย