NIBCO ฟิตติ้งลด
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6002 31 / 2X3 | 243 psi ที่ 200 องศา F | 3-5/8" x 3-1/8" | 3-1 / 2 "x 3" | ฿2,893 | |
A | 6002 3X11 / 2 | 254 psi ที่ 200 องศา F | 3-1/8" x 1-5/8" | 3 "x 1-1 / 2" | ฿2,233 | |
A | 6002 3X11 / 4 | 254 psi ที่ 200 องศา F | 3-1/8" x 1-3/8" | 3 "x 1-1 / 4" | ฿2,240 | |
A | 6002 21/2X11/4 | 269 psi ที่ 200 องศา F | 2-5/8" x 1-3/8" | 2-1/2" x 1-1/4" | ฿1,770 | |
A | 6002 21/2X11/2 | 269 psi ที่ 200 องศา F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | ฿1,725 | |
A | 6002 21 / 2X1 | 269 psi ที่ 200 องศา F | 2-5/8" x 1-1/8" | 2-1 / 2 "x 1" | ฿1,956 | |
A | 6002 2X3 / 4 | 291 psi ที่ 200 องศา F | 2-1/8" x 7/8" | 2 "x 3/4" | ฿954 | |
A | 6002 1X3 / 8 | 395 psi ที่ 200 องศา F | 7/8 "x 7/8" x 1/4 " | 3/4 "x 3/4" x 1/8 " | ฿294 | |
A | 6002 5/8X3/8 | 505 psi ที่ 200 องศา F | 3 / 4 "x 1 / 2" | 5 / 8 "x 3 / 8" | ฿245 | |
A | 6002 11/2X1/2 | 577 psi ที่ 200 องศา F | 1-5/8" x 5/8" | 1-1/2" x 1/2" | ฿521 | |
A | 6002 11/2X3/4 | 577 psi ที่ 200 องศา F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | ฿520 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งอาหาร
- เครื่องสั่นไฟฟ้า
- เครื่องมือกด
- เคาน์เตอร์อนุภาค
- ลวดเรียบ
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- ที่เก็บเครื่องมือ
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- การทดสอบยางมะตอย
- BATTALION ที่วางประตูแบบตะขอ
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 1 1/2 นิ้ว
- TENNSCO ตู้เสื้อผ้าชั้นเดียว
- FOL-DA-TANK เปลี่ยน Liners
- CH HANSON ฉลุทองเหลืองประสาน ชุดตัวอักษรเดี่ยวและตัวเลข
- COOPER B-LINE โคลงกล่องแบบปรับได้
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC DWV P445 ประเดิมล้างทำความสะอาด, ดุม x ดุม x FPT
- ARO ปลั๊กท่อ
- WEG ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมของตู้