Nibco 6002 2x3/4 | ข้อต่อลด Wrot Copper 2 X 3/4 In | 39r552 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NIBCO 6002 2X3 / 4 Fitting Reducer Wrot Copper 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552

NIBCO 6002 ข้อต่อลดขนาด 2X3/4 Wrot Copper 2 x 3/4 In

In Stock
รายการ: AC8FKW รุ่น: 6002 2X3/4ข้ามอ้างอิง: 39R552
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
฿1,012 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อลดแรงกระแทก
วัสดุของตัวเครื่องเขียนทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟทีจี x ซี
แม็กซ์ ความดัน291 psi ที่ 200 องศา F
ภายนอก Dia.2-1/8" x 7/8"
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ2 "x 3/4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7412100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
NIBCO 6002 11 / 2X3 / 4 Fitting Reducer Ftg x C 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi ที่ 200 องศา F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"฿520
NIBCO 6002 5 / 8X3 / 8 Fitting Reducer Wrot Coper 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi ที่ 200 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"฿254
NIBCO 6002 11 / 2X1 / 2 Fitting Reducer Ftg x C 1-1 / 2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi ที่ 200 องศา F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"฿540
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 2 Fitting Reducer 2-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi ที่ 200 องศา F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"฿1,768
NIBCO 6002 3X11 / 2 Fitting Reducer Wrot Coper 3 x 1-1 / 2 In | AC8FQD 39R653 6002 3X11 / 2254 psi ที่ 200 องศา F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"฿2,346
NIBCO 6002 21 / 2X1 Fitting Reducer Wrot Coper 2-1 / 2 x 1 In | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi ที่ 200 องศา F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"฿1,983
NIBCO 6002 21 / 2X11 / 4 Fitting Reducer 2-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FQN 39R662 6002 21/2X11/4269 psi ที่ 200 องศา F2-5/8" x 1-3/8"2-1/2" x 1-1/4"฿1,794

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NIBCO 6002 ข้อต่อลดขนาด 2X3/4 Wrot Copper 2 x 3/4 In
฿1,012 / หน่วย