NIBCO Long Radius Elbow, 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907-บ | ค x ค | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.125 " | 2" | ฿1,603 | |
B | 607LT3 | ค x ค | 254 psi ที่ 200 องศา F | 3.125 " | 3" | ฿4,427 | |
B | 607LT 3 / 16OD | ค x ค | 729 psi ที่ 200 องศา F | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ฿360 | |
B | 607บ.7/8 | ค x ค | 395 psi ที่ 200 องศา F | 1" | 7 / 8 " | ฿745 | |
B | 607LT4 | ค x ค | 235 psi ที่ 200 องศา F | 4.125 " | 4" | ฿11,647 | |
C | 60722บ.5/8 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 505 psi ที่ 200 องศา F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ฿530 | |
C | 60722บ.11/4 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 351 psi ที่ 200 องศา F | 1.375 " | 1.25 " | ฿1,362 | |
C | 60722LT1 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 395 psi ที่ 200 องศา F | 1.125 " | 1" | ฿858 | |
C | 60722บ.11/2 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 577 psi ที่ 200 องศา F | 1.625 " | 1.5 " | ฿1,884 | |
C | 60722บ.1/2 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 577 psi ที่ 200 องศา F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ฿492 | |
C | 60722บ.3/4 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 466 psi ที่ 200 องศา F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ฿687 | |
C | 60722บ.1/4 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 729 psi ที่ 200 องศา F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿241 | |
C | 60722บ.3/8 | เอฟทีจี x เอฟทีจี | 623 psi ที่ 200 องศา F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿713 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บันทึกที่เก็บถาวร
- ตารางยูทิลิตี้
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- ตลับลูกปืน Flangette
- เครื่องมือติดตั้งและถอดยาง
- ท่อนิวเมติกส์
- พัดลมดูดอากาศ
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- BRADY เครื่องหมายท่อป้องกันอัคคีภัย
- PROTO 5/8 "Drive Impact Socket Adapter
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: EH ซีรี่ส์
- TENNSCO ตู้เก็บของเหล็กระบายอากาศ
- COXREELS ม้วนจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- ANVIL 90 องศา ข้อศอก ท่อดำ
- SPEARS VALVES PVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, เกลียว SR, EPDM O-Ring
- EATON CBV1-10 Series วาล์วควบคุมการเคลื่อนที่
- MASTER LOCK A1105 American Lock Safety Lockout Padlocks คีย์เหมือนกัน มาสเตอร์คีย์
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 813 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม