NORTH BY HONEYWELL Chemical Resistant Gloves, Green
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | LA258G / 9 | 9 | 2 | ฿1,065 | |
A | LA258G / 10 | 10 | 2 | ฿1,065 |
ถุงมือทนสารเคมี สีเขียว
ถุงมือทนสารเคมี North by Honeywell LA258G เหมาะสำหรับการปกป้องมือของผู้ปฏิบัติงานจากสารเคมีและสารอันตราย ใช้ในห้องปฏิบัติการและในอุตสาหกรรมยา การผลิตสารเคมี และการดูแลสุขภาพ ซึ่งคนงานต้องจัดการกับวัสดุที่อาจเป็นอันตราย
คุณสมบัติ
- They offer smooth coating finish for added comfort and dexterity.
- These Nitriguard Plus gloves feature a cuff made of nitrile material, ensuring a secure fit and chemical resistance.
- They are specifically intended for use with various chemicals, protecting environments where hazardous substances are present.
- These gloves have a 25-gauge thickness, ensuring durability and effective protection against chemical exposure.
- They offer a 13-inch cuff length, providing extended coverage to protect the wrists and lower arms.
- These Nitriguard Plus feature nitrile construction for excellent chemical resistance and durability.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควง Bits
- เครื่องต๊าปเกลียวและเครื่องตัดท่อ
- ไส้กรองคาร์บอน
- ระบบสำรองไฟฟลูออเรสเซนต์แบตเตอรี่
- ชุดเครื่องมือช่าง
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่น
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- ซีลไฮดรอลิก
- IDEAL ตัวดึงฟิวส์ขนาดใหญ่
- BISHAMON INDUSTRIES กรรไกรยกโต๊ะควบคุมเท้า
- A.R. NORTH AMERICA ปลั๊ก Quick Connect
- DIXON R07 ซีรีส์ตัวควบคุมขนาดเล็ก
- ACROVYN ราวกันตก ภายใน สีดำ
- WOODHEAD 120085 ซีรี่ส์ รูกุญแจ
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3-Way Horizontal Full Port Ball Valves, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, Metric
- APRILAIRE เครื่องทำความชื้นทั้งบ้าน
- CAMLOCK FITTINGS ปะเก็น EPDM