NORTON ABRASIVES แผ่นสำรองความหนาแน่นปานกลาง
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทการติดตั้งใบหน้า | แม็กซ์ ความเร็ว | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261059354 | โฟม | 3" | ตะขอและห่วง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 20,000 | 5 | ฿6,001 | |
B | 66261006948 | โฟม | 4.5 " | ตะขอและห่วง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000 | 5 | ฿16,503 | |
C | 66261059360 | โฟม | 5" | ตะขอและห่วง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,000 | 5 | ฿15,915 | |
D | 66261016581 | ยาง | 4" | TR | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 8000 | 1 | ฿1,307 |
แผ่นสำรองความหนาแน่นปานกลาง
แผ่นสำรองแผ่นดิสก์ความหนาแน่นปานกลางของ Norton Abrasives รองรับและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเจียรขนาดเล็ก เครื่องเจียรเหลี่ยมหรือแม่พิมพ์ ในการขัดและขัด มีโครงสร้างโฟมหรือยางเพื่อให้ทนทานต่อความชื้นหรือมีความมั่นคงดีเยี่ยมบนพื้นผิวลื่นตามลำดับ พวกเขามีตะขอและห่วงหรือ TR ม้วนเปิด / ปิดตัวยึดรูปแบบการติดตั้งใบหน้าสำหรับการยึดแผ่นดิสก์อย่างแน่นหนา บางรุ่นมีรูอาร์เบอร์แบบเกลียวด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเลื่อยเคลื่อนที่ แผ่นรองเหล่านี้มีความเร็วรอบในการทำงาน 8000, 10000 และ 20000 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงหลายบิต
- ช่องว่างโฟมแฟลตบาร์แผ่นและสต็อกแผ่น
- หัวฉีดสปริงเกลอร์ใต้ดิน
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- อาคารเก็บความปลอดภัย
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- พัดลมดูดอากาศ
- การควบคุม HVAC
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- เราเตอร์
- CONRADER DBD ซีรีส์ดิสชาร์จวาล์ว
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องตัดปะเก็นสำหรับงานขนาดกลาง 4000 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/16-24 Uns
- SPEARS VALVES PVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, SS Lug, FKM
- WRIGHT TOOL คีมแหวนล็อค/ปลายตายตัว
- EATON สวิตช์ฟิวส์หลัก
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดเจาะเดี่ยวขนาด 80 จำนวนโซ่
- EATON ท่อไฮโดรลิคและอุปกรณ์หน้าแปลน
- TIMKEN ซีลน้ำมันลิปเดี่ยวซิลิโคน
- REED INSTRUMENTS หัววัดสำรอง