NORTON ABRASIVES จุดยึดแก้วควอนตัม, อลูมินาเซรามิก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เกรด | ขบ | แม็กซ์ RPM | รูปร่าง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69083149138 | 1" | O | 80 | 38200 | W215 | 1 / 8 " | ฿173 | |
A | 61463677682 | 1" | Q | 80 | 34500 | A38 | 1" | ฿251 | |
A | 69083149144 | 1" | O | 80 | 34500 | A21 | 1" | ฿274 | |
A | 61463677680 | 1" | Q | 80 | 35620 | A25 | NA | ฿306 | |
A | 61463677685 | 1" | Q | 80 | 25500 | W220 | 1" | ฿213 | |
A | 61463677686 | 1.5 " | Q | 80 | 25470 | W236 | 1 / 2 " | ฿269 | |
A | 69083149146 | 1.625 " | O | 80 | 23520 | A36 | 3 / 8 " | ฿311 | |
A | 69083149045 | 1 / 2 " | O | 80 | 33750 | B42 | 3 / 4 " | ฿214 | |
A | 61463677683 | 1 / 2 " | Q | 80 | 24000 | W189 | 2" | ฿402 | |
A | 69083149135 | 1 / 4 " | O | 80 | 45900 | W164 | 3 / 4 " | ฿174 | |
A | 69083149048 | 1 / 8 " | O | 80 | 105000 | B97 | 3 / 8 " | ฿199 | |
A | 69083149139 | 3 / 4 " | O | 80 | 19800 | A1 | 2.5 " | ฿759 | |
A | 69083149147 | 3 / 4 " | O | 80 | 47250 | A39 | 3 / 4 " | ฿214 | |
A | 61463677684 | 3 / 4 " | Q | 80 | 22830 | W208 | 2" | ฿390 | |
A | 69083149143 | 3 / 4 " | O | 80 | 39370 | A23 | 1" | ฿219 | |
A | 69083149050 | 3 / 8 " | O | 80 | 61650 | B122 | NA | ฿207 | |
A | 69083149133 | 3 / 16 " | O | 80 | 70500 | W154 | 1 / 2 " | ฿188 | |
A | 69083149145 | 5 / 8 " | O | 80 | 61120 | A26 | NA | ฿219 | |
A | 69083149141 | 7 / 8 " | O | 80 | 19860 | A11 | 2" | ฿571 | |
A | 61463677679 | 11 / 16 " | R | 60 | 48000 | A12 | 1.25 " | ฿327 |
Quantum Vitrified Mounted Point, เซรามิกอลูมินา
Norton Abrasives Quantum vitrified bonds เป็นหินเจียรขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการผสมรูปร่าง การลบคมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การตกแต่งแม่พิมพ์ การเจียร ID การเจียรแบบตั้งโต๊ะและงานหล่อ จุดติดตั้งเกรนควอนตัมเหล่านี้มีสารขัดเซรามิกอะลูมินา เหมาะสำหรับงานเจียรโลหะผสมในปริมาณมากและความเร็วสูง พวกมันให้การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมและการกำจัดโลหะ เลือกจากจุดติดตั้งแบบ vitrified ที่หลากหลาย มีให้เลือกในขนาดกรวด 60 และ 80 Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มือและชามตัก
- อุปกรณ์เสริม Borescope
- ประตูใกล้ชิด
- วาล์วแกน
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- เครื่องปรับอากาศ
- อุปกรณ์กลาง
- การบันทึกข้อมูล
- เครื่องสั่น
- solenoids
- DEWALT Pivot Nut Driver Set Impact Ready Impact
- BUNTING BEARINGS แบริ่งเหล็กสำรอง
- OSG 900 คาร์ไบด์มือขวา Bur ทรงต้นแหลม
- VESTIL รถยกด่วนขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า PEL ซีรีส์
- HOFFMAN Proline Series 24 นิ้ว Rack Angles
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 11/16-12 Un
- DAYTON ชุดก้านสูบ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ชุดคลุมทนไฟ Pyroguard FR ข้อมือยางยืด ข้อเท้าเปิด
- BROWNING ตลับ
- BROWNING สเตอร์เพลทเหล็ก Type A สำหรับโซ่เบอร์ 41