NUMATICS เครื่องปรับลมคู่แบบแซนวิช กลม
สไตล์ | รุ่น | ระยะการปรับ | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 031RD300O000000 | 3 ถึง 30 psi | 14 cfm | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ฿10,184 | |
B | 554RD300JP00000 | 3 ถึง 30 psi | 230 cfm | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ฿30,748 | |
B | 554RD400JP00000 | 5 ถึง 60 psi | 230 cfm | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1-1 / 4 "NPT | ฿29,272 | |
A | 031RD700O000000 | 10 ถึง 100 psi | 14 cfm | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ฿10,184 | |
C | 081RD100J000000 | 10 ถึง 130 psi | 46 cfm | 0.125 " | 1.25 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | ฿21,574 | |
C | 152RD100J000000 | 10 ถึง 130 psi | 69 cfm | 0.25 " | 0.62 " | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | ฿23,462 | |
B | 554RD100JP00000 | 10 ถึง 130 psi | 230 cfm | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ฿31,532 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจแรงบิดหัวเปลี่ยนได้
- อุปกรณ์กำจัดขยะ
- รถเข็นขนย้ายโต๊ะ
- ท่อร้อยสายไฟเหลว
- กระทะท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- ป้องกันการได้ยิน
- การระบุการควบคุมคีย์
- รอก
- บัลลาสต์
- เครื่องมือกัด
- YG-1 TOOL COMPANY 3% วาเนเดียมโลหะผสมเหล็กความเร็วสูงแตะจุดเกลียว Hardslick เสร็จสิ้น
- VOLLRATH เซิร์ฟเวอร์เครื่องดื่ม
- INNOVATIVE COMPONENTS หัวเกียร์ 2 นิ้ว
- OSG 13014 ต๊าปเกลียวขลุ่ย
- ZURN รองพื้นกับดัก สำหรับใช้กับกับดักพื้น
- GRAINGER สายผูกลง 12 ฟุต
- SPEEDAIRE ลูกสูบ
- FANTECH 5ACC Series ระบายอากาศคงที่ Curbs
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานคัทโปร
- TB WOODS คลัปถั่ว