คณิตศาสตร์ 554rd300jp00000 | Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm | 3jcd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS 554RD300JP00000 แซนวิช Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3

NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm

In Stock
รายการ: AC9QRP รุ่น: 554RD300JP00000ข้ามอ้างอิง: 3JCD3
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
฿30,748 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปรับลมคู่แบบแซนวิช
ลูกบิดปรับรอบ
ระยะการปรับ3 ถึง 30 psi
พอร์ตเกจ1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ไหล230 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว115 องศา F
ความสูงโดยรวม0.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ความกว้างโดยรวม0.12 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
การออกแบบวาล์วซึ่งบรรเทา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.99
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะการปรับแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch เครื่องปรับลมคู่ 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5 081RD100J00000010 ถึง 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT฿21,574
NUMATICS 152RD100J000000 Sandwch เครื่องปรับลมคู่ 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 ถึง 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT฿23,462
NUMATICS 554RD100JP00000 แซนวิช Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 ถึง 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT฿31,532
NUMATICS 554RD400JP00000 แซนวิช Dual Air Regulator 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005 ถึง 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT฿29,272
NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch เครื่องปรับลมคู่ 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5 031RD700O00000010 ถึง 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT฿10,184
NUMATICS 031RD300O000000 Sandwch เครื่องปรับลมคู่ 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 ถึง 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT฿10,184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS 554RD300JP00000 Sandwich Dual Air Regulator 230 Cfm
฿30,748 / หน่วย