NUMATICS โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 4 ทาง, 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต, Detented
สไตล์ | รุ่น | การใช้พลังงาน | ตัวกระตุ้น / กลับ | CFM | ช่วงความดัน | แรงดันไฟฟ้า | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ชิ้น | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L12XX452BP00061 | 1.8W | นักบินอากาศโซลินอยด์คู่ | 46 | 28 "Hg Vacuum ถึง 145 psig | VDC 24 | 1 | วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย | 3.5 " | ฿39,975 | |
A | L11XX452BP00061 | 1.8W | นักบินอากาศโซลินอยด์ | 46 | 0 ถึง 150 psig | VDC 24 | 1 | วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย | 3.5 " | ฿23,331 | |
A | L22XX452BP00061 | 1.8W | นักบินอากาศโซลินอยด์ | 79 | 28 "Hg Vacuum ถึง 145 psig | VDC 24 | 1.7 | วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย | 4" | ฿37,860 | |
A | L23XX452BP00061 | 1.8W | นักบินอากาศโซลินอยด์ | 79 | 28 "Hg Vacuum ถึง 145 psig | VDC 24 | 1.7 | วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย | 4" | ฿40,086 | |
A | L11XX452OP00030 | 2.5W | นักบินอากาศโซลินอยด์ | 46 | 28 "Hg Vacuum ถึง 145 psig | 120 VAC | 1 | วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย | 3.5 " | ฿38,229 | |
A | L23XX452OP00030 | 2.5W | นักบินอากาศโซลินอยด์คู่ | 79 | 28 "Hg Vacuum ถึง 145 psig | 120 VAC | 1.7 | วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย | 4" | ฿43,069 | |
B | L11II452BP00061 | 3.5W | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 46 | 0 ถึง 150 psig | VDC 24 | 1 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ | 3" | ฿53,914 | |
B | L12II452BP00061 | 3.5W | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 46 | 0 ถึง 150 psig | VDC 24 | 1 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ | 3" | ฿57,396 | |
B | L22II452BP00061 | 3.5W | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 79 | 0 ถึง 150 psig | VDC 24 | 1.7 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ | 3" | ฿58,441 | |
B | L23II452BP00061 | 3.5W | โซลินอยด์ / โซลินอยด์ | 79 | 0 ถึง 150 psig | VDC 24 | 1.7 | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ | 3" | ฿62,240 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องยนต์เบนซิน
- ล็อค Deadbolt
- แส้หุ้มโลหะ
- ดอกสว่านเจาะไม้
- อุปกรณ์ตู้ลิ้นชักแบบแยกส่วน
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- ทดสอบปั๊ม
- มอเตอร์ลม
- MASTER LOCK สถานีแม่กุญแจที่ไม่บรรจุ
- LAMP แม่เหล็กจับ
- VESTIL ล้างเครื่องชั่งแบบตั้งพื้น
- APPROVED VENDOR Analog Panel Meter
- LOOS เกจขั้วบอล
- AKRO-MILS 30164 ชั้นวางของ Bin
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS เข็ม Scaler
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ FU Series 170M
- WRIGHT TOOL สิ่วแหลม
- Cementex USA เครื่องปอกสายไฟ