Numatics L22xx452bp00061 | 29nu86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS L22XX452BP00061 ตำแหน่งที่เป็นอันตรายโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AF8YZB 29NU86

NUMATICS L22XX452BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศตำแหน่งอันตราย 1/4 นิ้ว 24vdc

In Stock
รายการ: AF8YZB รุ่น: L22XX452BP00061อ้างไขว้: 29NU86
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
฿37,860 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย
ตัวกระตุ้น / กลับนักบินอากาศโซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 องศาถึง 115 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
CFM79
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.7
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเดินสาย
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม4"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
ความกว้างโดยรวม1.5 "
เอาชนะไม่ล็อคฟลัช
ขนาดพอร์ตนำร่อง1 / 8 "NPT
ความดันนักบิน14.5 ถึง 100 psig
ขนาดท่อ1 / 4 "
การใช้พลังงาน1.8W
ช่วงความดัน28 "Hg Vacuum ถึง 145 psig
เทคโนโลยีการขยับSpool & Sleeve
ช่วงสูญญากาศ0 ถึง 28 "Hg
แรงดันไฟฟ้าVDC 24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481200060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการใช้พลังงานตัวกระตุ้น / กลับCFMช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรชิ้นความสูงโดยรวมราคา
NUMATICS L11II452BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 นิ้ว 24vdc | AF6TMN 20 ชม. 24 L11II452BP000613.5Wโซลินอยด์ / โซลินอยด์460 ถึง 150 psigVDC 241โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ3"฿53,914
NUMATICS L12II452BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AF6TMP 20 ชม. 25 L12II452BP000613.5Wโซลินอยด์ / โซลินอยด์460 ถึง 150 psigVDC 241โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ3"฿57,396
NUMATICS L22II452BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AF6TMQ 20 ชม. 26 L22II452BP000613.5Wโซลินอยด์ / โซลินอยด์790 ถึง 150 psigVDC 241.7โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ3"฿58,441
NUMATICS L23II452BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 3/8 นิ้ว 24vdc | AF6TQU 20HW 27 L23II452BP000613.5Wโซลินอยด์ / โซลินอยด์790 ถึง 150 psigVDC 241.7โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ3"฿62,240
NUMATICS L11XX452BP00061 ตำแหน่งที่เป็นอันตรายโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 ใน 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8Wนักบินอากาศโซลินอยด์460 ถึง 150 psigVDC 241วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย3.5 "฿23,331
NUMATICS L11XX452OP00030 ตำแหน่งที่เป็นอันตรายโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/8 ใน 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5Wนักบินอากาศโซลินอยด์4628 "Hg Vacuum ถึง 145 psig120 VAC1วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย3.5 "฿38,229
NUMATICS L12XX452BP00061 ตำแหน่งที่เป็นอันตรายโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8Wนักบินอากาศโซลินอยด์คู่4628 "Hg Vacuum ถึง 145 psigVDC 241วาล์วควบคุมอากาศโซลินอยด์ที่เป็นอันตราย3.5 "฿39,975

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS L22XX452BP00061 โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศตำแหน่งอันตราย 1/4 นิ้ว 24vdc
฿37,860 / หน่วย