WESCO 186 Series รถบรรทุกมือสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210125 | 800 ปอนด์ | 48 " | 25 " | 20.5 " | กึ่งนิวเมติก | ฿18,379 | |
B | 210051 | 900 ปอนด์ | 51 " | 26 " | 22 " | เบาะลูกโป่ง | ฿23,294 |
รถบรรทุกสำหรับงานหนัก 186 Series
รถบรรทุกมือ Wesco 186 Series ออกแบบมาเพื่อขนส่งกระบอกสูบหรือดรัมในการใช้งานทางอุตสาหกรรม รถบรรทุกมือสำหรับงานหนักเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่สามารถยกของได้มากถึง 900 ปอนด์และการออกแบบสองมือจับพร้อมแถบและล้อเอนกประสงค์เพื่อการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกอย่างง่ายดาย ล้อหลังขนาดเล็กและล้อหน้าขนาดใหญ่และการออกแบบเพลาล้อหลังช่วยให้การขนถ่ายพาเลทมีประสิทธิภาพ เลือกจากรถบรรทุกมือเหล่านี้ที่มีขนาดความยาว 25 & 26 นิ้วบน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า
- Gearmotor อุปกรณ์เสริม
- ชุดปรับระดับอิเล็กทรอนิกส์และเลเซอร์
- วาล์วลูกสูบมุม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องนับชั่วโมง
- วาล์วปิด
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- Rivets
- วงเล็บและวงเล็บ
- อลูมิเนียม
- REVVO ล้อ Kingpinless
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านสกรู, เหล็กความเร็วสูง, จุดแยก, 135 องศา
- JESSUP MANUFACTURING เทปกันลื่นอะลูมิเนียมออกไซด์ Conformable ม้วนต่อเนื่อง
- GENERAL PIPE CLEANERS เครื่องตัดจอบ
- HOFFMAN Watershed Series Type 4X ตัวยึดติดผนัง
- EATON ปุ่มกดขนาดกะทัดรัดซีรีส์ C22, ล้างขยาย, บำรุงรักษา
- BULLDOG แร็ค/แจ็คเกียร์
- ALL MATERIAL HANDLING โซ่โหลดสังกะสี
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WHMQ-H1, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman