NYCOIL Tubing ไนลอน
สไตล์ | รุ่น | ความกดดันต่อเนื่อง | สี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VDZ7 | 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | โดยธรรมชาติ | 10mm | 233 ที่ 68 องศา F | 12 มม | 0.039 " | ฿5,197 | |
B | 2VDP5 | 660 PSI | Black | 0.232 " | 333 ที่ 68 องศา F | 5/16 "หรือ 8 มม | 0.040 " | ฿2,646 | |
A | 2VDZ6 | 660 PSI | โดยธรรมชาติ | 8mm | 200 ที่ 68 องศา F | 10mm | 0.039 " | ฿3,454 | |
A | 2VDN7 | 660 PSI | โดยธรรมชาติ | 0.232 " | 333 ที่ 68 องศา F | 5/16 "หรือ 8 มม | 0.040 " | ฿2,471 | |
B | 2VDY8 | 795 PSI | Black | 4mm | 400 ที่ 68 องศา F | 6mm | 0.039 " | ฿2,176 | |
A | 2VDZ4 | 795 PSI | โดยธรรมชาติ | 4mm | 400 ที่ 68 องศา F | 6mm | 0.039 " | ฿2,231 | |
A | 2VDN4 | 825 PSI | โดยธรรมชาติ | 0.106 " | 333 ที่ 68 องศา F | 5/32 "หรือ 4 มม | 0.025 " | ฿1,175 | |
B | 2VDP2 | 825 PSI | Black | 0.106 " | 333 ที่ 68 องศา F | 5/32 "หรือ 4 มม | 0.025 " | ฿1,233 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกนิรภัยและความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมเครื่องมือกระตุ้นแบบผง
- ปืนฉีดสุญญากาศ
- เซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบ
- ครอบคลุมสิ่งที่แนบมาใต้ดิน
- การป่าไม้
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- เราเตอร์
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- APPROVED VENDOR องค์ประกอบตัวกรองไฮดรอลิก
- WESTWARD แทรกบิตสี่เหลี่ยม
- CROSBY คลิปลวดสลิง
- WALTER TOOLS ADKT แทรกดัชนีได้
- HONEYWELL ชุดวาล์วผีเสื้อกระตุ้น
- PASS AND SEYMOUR LS Series หลอดไส้หรี่สไลด์
- HOFFMAN ชุดเข้าเฟรม
- SPEARS VALVES CPVC Plug Gate Valve, หน้าแปลน End, EPDM
- ENERPAC ลิฟท์ไฮดรอลิคซีรีส์ IPL
- JOHNSON CONTROLS การควบคุมอุณหภูมิซีรีส์ A19 พร้อมตัวเครื่อง NEMA 1, ส่วนต่างที่ปรับได้