JOHNSON CONTROLS ซีรีส์ A19 การควบคุมอุณหภูมิพร้อมโครงเครื่อง NEMA 1 ส่วนต่างที่ปรับได้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ช่วงการควบคุม | ความลึก | ดิฟเฟอเรนเชียล | ความสูง | สลับการกระทำ | ประเภทสวิทช์ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A19ABA-40C | 2.12 " | -30 องศาถึง 100 องศา F | 1-13 / 16 " | 3 องศาถึง 12 องศา F | 4.375 " | ปิดเพิ่มขึ้น | ศปภ | - | ฿5,226 | |
A | A19ABC-24C | 2.12 " | -30 องศาถึง 100 องศา F | 1-13 / 16 " | 3 องศาถึง 12 องศา F | 4.375 " | เปิด / ปิดเพิ่มขึ้น | สพท | - | ฿6,859 | |
B | A19ABA-49C | 2.156 " | -30 องศาถึง 100 องศา F | 1-13 / 16 " | 3 องศาถึง 12 องศา F | 4 13 / 32 " | ปิดเพิ่มขึ้น | ศปภ | 120 ถึง 277 VAC | ฿9,374 | |
B | A19ABC-41C | 2.156 " | 100 °ถึง 240 ° F | 1 13 / 16 " | 6 °ถึง 24 ° F | 4 13 / 32 " | เปิด / ปิดเพิ่มขึ้น | สพท | 24 ถึง 600 VAC | ฿9,415 | |
B | A19ABC-42C | 2.156 " | 100 องศาถึง 240 องศา F | 1-13 / 16 " | 6 องศาถึง 24 องศา F | 4 13 / 32 " | เปิด / ปิดเพิ่มขึ้น | สพท | 24 ถึง 600 VAC | ฿8,195 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องใต้หลังคาพัดลมเทอร์โมสตรัท
- ชุดเทปเอนกประสงค์
- รัศมีเกจ
- Gearmotor อุปกรณ์เสริม
- ขั้วต่อแบตเตอรี่และสายเคเบิล
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- workwear
- โฟม
- มอเตอร์หอยโข่ง
- เครื่องกำจัดขยะ
- JACOB HOLTZ ล้อคู่แข็ง
- HUBBELL NEMA 3R, 4X, 12 และ 16 Receptacle
- WESTWARD สายเคเบิลแกนกลวง
- DIXON ท่อชายปลายเกลียวขยายตัวภายใน
- PETERSEN PRODUCTS หยุดปลอกคอ
- GRUVLOK Gruvlok เกลียว 22-1 / 2 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES วาล์วประตูเสริมแรง PVC พิเศษ Buna
- PANAVISE แผ่นรองขากรรไกรสำรอง
- NIBCO ลดดับเบิ้ลไวย์, ABS
- BALDOR / DODGE SC, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน