Johnson Controls A19aba-49c | 20xj30 Line Volt เครื่องกล Tstat | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Mechanical Thermostat 120 ถึง 277VAC | AG9MLF 20XJ30

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Mechanical Thermostat 120 ถึง 277VAC

In Stock
รายการ: AG9MLF รุ่น: A19ABA-49Cข้ามอ้างอิง: 20XJ30
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
฿9,374 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
ความยาวของเส้นเลือดฝอย96 "
สีสีเทา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 240V22A
อัตราการติดต่อ Resistive @ 277V22A
ช่วงการควบคุม-30 องศาถึง 100 องศา F
ความลึก1-13 / 16 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3 องศาถึง 12 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์สังกะสี / เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC8A
ความสูง4 13 / 32 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V16A
แอมป์อุปนัยที่ 240V8A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V96A
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V48A
จำนวนสวิตช์1
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-a19abc-41c.pdf
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
แอมป์ต้านทานที่ 208VAC22A
ตรวจจับหลอดไฟ Dia3 / 8 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ5"
ชนิดเซนเซอร์กระเปาะ
สลับการกระทำปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
UPC465961044706
แรงดันไฟฟ้า120 ถึง 277 VAC
ความกว้าง2.156 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • โปรแกรมเทอร์โมสตัท: ไม่
  • เครื่องทำความร้อน / ความเย็น Thermostat: เครื่องทำความร้อน / ความเย็น
  • รวมหลอดไฟตรวจจับระยะไกล: ใช่
  • แอมป์อุปนัยที่ 208V: 9.2A

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างช่วงการควบคุมความลึกดิฟเฟอเรนเชียลความสูงสลับการกระทำประเภทสวิทช์แรงดันไฟฟ้าราคา
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C เทอร์โมสตัท Spst ปิดเพิ่มขึ้น -30 ถึง 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 องศาถึง 100 องศา F1-13 / 16 "3 องศาถึง 12 องศา F4.375 "ปิดเพิ่มขึ้นศปภ-฿5,226
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Line Volt Thermostat, สวิตช์ SPDT, -30 ถึง 100 องศา F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 องศาถึง 100 องศา F1-13 / 16 "3 องศาถึง 12 องศา F4.375 "เปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท-฿6,859
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt เทอร์โมสแตทแบบกลไก แรงดัน 24 ถึง 600VAC กระแสไฟ 10A | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 องศา ถึง 240 องศา F1 13 / 16 "6 องศา ถึง 24 องศา F4 13 / 32 "เปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC฿9,415
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V เทอร์โมสตัทเชิงกล 24 ถึง 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 องศาถึง 240 องศา F1-13 / 16 "6 องศาถึง 24 องศา F4 13 / 32 "เปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC฿8,195

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Line Volt Mechanical Thermostat 120 ถึง 277VAC
฿9,374 / หน่วย