A โหมดการใช้งาน: การชั่งน้ำหนักการตรวจสอบน้ำหนักการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การสะสม , พอร์ตการเชื่อมต่อ: RS-232, RS-2 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม, USB, อีเธอร์เน็ต , ดิจิตอล/เครื่องกล: ดิจิตอล , แสดง: จอแอลซีดี , วัสดุตัวเรือน: พลาสติก ABS , ความสูงโดยรวม: 4 39 / 64 " , ความยาวโดยรวม: 12 29 / 32 " , ความกว้างโดยรวม: 12 1 / 64 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: เหล็กกล้าไร้สนิม , หน่วยพลังงาน: 100 ถึง 240 VAC / 50 ถึง 60 Hz แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์ภายในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบชาร์จใหม่ได้ , หมวดหมู่ย่อย: เครื่องชั่งอาหาร , ชั่งน้ำหนักความลึกพื้นผิว: 11.875 " , การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว: 9"