OHAUS V71P30T เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด ดิจิตอล LCD 30 กก
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | การชั่งน้ำหนักการตรวจสอบน้ำหนักการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การชั่งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์การสะสม |
ความจุ | 30กิโลกรัม |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232, RS-2 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม, USB, อีเธอร์เน็ต |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | จอแอลซีดี |
graduations | 1g |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก ABS |
หน่วยวัด | g |
ความสูงโดยรวม | 4 39 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 29 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 12 1 / 64 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | 100 ถึง 240 VAC / 50 ถึง 60 Hz แหล่งจ่ายไฟอเนกประสงค์ภายในแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบชาร์จใหม่ได้ |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งอาหาร |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 11.875 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.