ROBINAIR ปั๊มสุญญากาศ
การดำเนินงานต่างๆ ในโรงงานเชิงพาณิชย์ต้องการอุณหภูมิทางออกที่คงที่สำหรับการส่งของเหลวเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำสูง วาล์วผสมอุณหภูมิแบบวัตต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายของเหลวโดยไม่มีความผันผวนของอุณหภูมิ
สไตล์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | การกำจัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | แรงดันไฟฟ้า | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400 | 9.75 " | หล่ออลูมิเนียม | 4 ซม | 15.5 " | 5.625 " | AC 115V | 1/2 | เฮิร์ตซ์ 60 | ฿33,542 | |
B | 15300 | 11.5 " | อลูมิเนียม | 3.0 cfm | 16.25 " | 6" | 115 VAC | 1/3 | 60 | ฿16,443 | |
C | 15800 | 16 " | อลูมิเนียม | 8.0 cfm | 10 " | 6" | 115 VAC | 1 | 60 | ฿27,479 |
ปั๊มสุญญากาศ
ปั๊มสุญญากาศ Robinair ออกแบบมาเพื่อกำจัดอากาศและความชื้นออกจากระบบปรับอากาศ ระบบเหล่านี้มีความไวสูงต่อสิ่งปนเปื้อนและความชื้น ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้เหมาะสำหรับระบบทำความเย็นที่ใช้สาร HFC, CFC และ HCFCs ร่วมกับน้ำมันเอสเทอร์ น้ำมันแร่ น้ำมันอัลคิลเบนซีน และน้ำมัน PAG เป็นสารหล่อลื่น ปั๊มสุญญากาศ Robinair มีการออกแบบสองขั้นตอนสำหรับการทำความสะอาดระบบทำความเย็นอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าปั๊มแบบขั้นตอนเดียว ปั๊มเหล่านี้เริ่มปั๊มที่แรงดันค่อนข้างต่ำเพื่อสร้างสุญญากาศที่ลึกกว่า พวกเขามีใบพัดหมุนชดเชยสำหรับการสร้างแรงอัดที่ทรงพลังภายในห้องสูบน้ำ เพื่อลดแรงดันของระบบในขณะที่ระเหยความชื้น ปั๊มสุญญากาศ Robinair มีฐานโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานสำหรับการปรับปรุงความสมดุลของปั๊มในขณะที่ลดการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน ปั๊มเหล่านี้ยังมีวาล์วระบายน้ำมันที่ด้านล่างของถังเก็บน้ำมันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายออกอย่างสมบูรณ์ มีตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของปั๊มโดยคงความทนทานไว้
ใช้
ปั๊มสุญญากาศ Robinair เหมาะสำหรับการขจัดความชื้นและอากาศออกจากระบบทำความเย็นสำหรับยานยนต์และ HVAC
กลไกการทำงาน
เมื่อเวลาผ่านไป ความชื้นจะถูกส่งไปยังสารทำความเย็นภายในระบบทำความเย็น ปั๊มสุญญากาศของ Robinair ใช้กับระบบทำความเย็นที่ใช้สาร HFC, CFC และ HCFCs ร่วมกับน้ำมันเอสเทอร์ น้ำมันแร่ น้ำมันอัลคิลเบนซีน และน้ำมัน PAG เป็นสารหล่อลื่น ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้จะขจัดความชื้นที่สะสมโดยการลดแรงดันภายในระบบทำความเย็น ในขณะที่ลดแรงดัน ปั๊มเหล่านี้จะระเหยความชื้นและปล่อยออกไปพร้อมกับอากาศ
คุณสมบัติ
- การออกแบบสองขั้นตอน: ปั๊มสุญญากาศ Robinair มีการออกแบบสองขั้นตอนสำหรับการทำความสะอาดระบบทำความเย็นอย่างทั่วถึง เมื่อเทียบกับปั๊มแบบขั้นตอนเดียว ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้เริ่มปั๊มที่แรงดันค่อนข้างต่ำเพื่อสร้างสุญญากาศที่ลึกกว่า
- ใบพัดโรตารี่ออฟเซ็ต: โดดเด่นด้วยใบพัดโรตารี่ออฟเซ็ตสำหรับการสร้างแรงอัดที่ทรงพลังภายในห้องสูบน้ำ ซึ่งจะช่วยลดแรงดันของระบบในขณะที่ความชื้นกลายเป็นไอ
- ฐานโพลีคาร์บอเนตที่ทนทาน: ปั๊มสุญญากาศ Robinair มีฐานโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานเพื่อเพิ่มความสมดุลของปั๊มในขณะที่ป้องกันการสั่นสะเทือนระหว่างการทำงาน
- ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อ: ปั๊มสุญญากาศ Robinair มีตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของปั๊มโดยคงความทนทานไว้
- หน้าจอไอดี: ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้มีตัวกรองไอดีในตัวเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ปนเปื้อนในห้องสูบน้ำ ตัวกรองไอเสียภายนอกของปั๊มสุญญากาศจะแยกไอน้ำมันออกจากการไหลของไอเสีย
- บัลลาสต์แก๊ส: ปั๊มสุญญากาศของ Robinair มีบัลลาสต์ก๊าซในตัวเพื่อให้อากาศชื้นผ่านปั๊มไปผสมกับอากาศแห้ง ซึ่งจะช่วยลดการควบแน่น
- มอเตอร์สำหรับงานหนัก: ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้มีมอเตอร์สำหรับงานหนักพร้อมตลับลูกปืนที่ปิดสนิท มีการออกแบบแรงบิดสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพและการเริ่มต้นที่ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- น้ำมันปั๊มสุญญากาศ Robinair: น้ำมันปั๊มสุญญากาศของ Robinair มีความเสถียรทางความร้อน หล่อลื่นส่วนประกอบของปั๊มสุญญากาศสำหรับงานทำความเย็น น้ำมันเหล่านี้รักษาความหนืดสูงสุดแม้ในอุณหภูมิสูงในขณะที่เริ่มสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีขึ้น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ปั๊มสุญญากาศ Robinair ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน UL และ CSA เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้และความทนทานของอุปกรณ์
การติดตั้ง
ปั๊มสูญญากาศ Robinair มีพอร์ตขาเข้าและขาออกที่เชื่อมต่อกับระบบทำความเย็น พอร์ตเหล่านี้ดึงอากาศและความชื้นออกจากระบบทำความเย็น ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้มีพอร์ตไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้า ปั๊มสุญญากาศเหล่านี้ยังมีที่จับในตัวเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายไซต์งานได้
คำถามที่พบบ่อย
ปั๊มสุญญากาศใช้ข้ามคืนได้ไหม?
ปั๊มสุญญากาศควรได้รับอนุญาตให้ทำงานข้ามคืนหลังจากตรวจสอบว่าน้ำมันปั๊มที่ระบายออกเผยให้เห็นปริมาณความชื้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ควรเปิดปั๊มทิ้งไว้ภายใต้การดูแล
ผู้ใช้ควรเปลี่ยนน้ำมันปั๊มสุญญากาศบ่อยแค่ไหน?
ผู้ใช้ควรเปลี่ยนน้ำมันปั๊มสุญญากาศของ Robinair เมื่อน้ำมันภายในปั๊มดูเหมือนมีการปนเปื้อน (เมื่อสังเกตผ่านกระจกมองข้าง) โดยปกติน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือกลายเป็นโฟม แม้จะไม่มีอาการเหล่านี้ ผู้ใช้ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 100 ชั่วโมงของการทำงานของปั๊ม
ผู้ใช้ควรใช้น้ำมันชนิดใดกับปั๊มสุญญากาศของ Robinair?
ผู้ใช้ควรเติมน้ำมันระดับพรีเมียมให้กับปั๊มสุญญากาศ Robinair น้ำมันประเภทนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความหนืดแม้ในค่าที่อุณหภูมิสูง น้ำมันประเภทนี้ยังช่วยปรับปรุงความสามารถของปั๊มในการสตาร์ทในสภาพอากาศหนาวเย็น
ความหนืดของน้ำมันปั๊มสุญญากาศคืออะไร?
ความหนืดของน้ำมันปั๊มสุญญากาศอยู่ระหว่าง 68 ถึง 77 cst หน่วย ค่านี้สำหรับอุณหภูมิที่ 104 องศาฟาเรนไฮต์
ปั๊มสุญญากาศ Robinair เก็บน้ำมันได้เท่าไหร่?
ปั๊มสุญญากาศ Robinair บรรจุน้ำมันได้ถึง 1 ปอนด์ ในการเติมน้ำมัน ผู้ใช้ควรถอดน้ำมันที่มีอยู่ออกก่อนโดยถอดปลั๊กท่อระบายน้ำมันออก ผู้ใช้ควรเติมอ่างเก็บน้ำน้ำมันปั๊มสุญญากาศจนกว่าระดับน้ำมันจะแสดงที่ด้านล่างของกระจกมองภาพ
วิธีการรักษาปั๊มสุญญากาศของ Robinair?
ปั๊มสุญญากาศของ Robinair ไม่ต้องการการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรเปลี่ยนน้ำมันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การทำงานของปั๊มเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้ควรทำความสะอาดตัวกรองไอดีของปั๊มเป็นครั้งคราวจากสิ่งสกปรกและเศษซากที่สะสม ทำความสะอาดพอร์ตไอดีและทางออกของปั๊มเพื่อให้แน่ใจว่าสารทำความเย็นไหลออกจากระบบทำความเย็นได้อย่างราบรื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดประแจรวม
- มาตรวัดระดับของเหลว
- หัวจับคอลเล็ต
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- Strainers
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- สีโป๊ว
- ALLEGRO SAFETY ขั้วต่อท่อกับท่อ
- VESTIL คู่มือและกลองไฟฟ้า Deheader
- MARCOM ดีวีดีการฝึกอบรมภาษาสเปนขั้นต่ำ
- POWER FIRST ตัวป้องกันสายเคเบิลแบบบานพับ
- GRAINGER มินิบอลวาล์วทองเหลืองแบบอินไลน์คอมพ์. x คอมพ์
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองไฮดรอลิก แก้ว 25 ไมครอน
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 3-56 Unf Lh
- ARGOS TECHNOLOGIES เคล็ดลับ
- VESTIL BCD Series เครื่องกีดขวางโพลีแบบวางซ้อนกันได้