ROBINAIR 15800 ปั๊มอพยพ 8.0 Cfm 1 แรงม้า 37.0 ปอนด์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มอพยพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
สาย | 6 ฟุต |
การกำจัด | 8.0 cfm |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | 1/4 "MFL, 3/8" MFL, 3/8 "FFL x 1/2" ACME Adapter |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 18.6 |
ความสูงโดยรวม | 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 " |
ความกว้างโดยรวม | 6" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.