ROBINAIR ปั๊มสุญญากาศ 15400 4 CFM 2 สเตจ ความจุน้ำมัน 15 ออนซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสุญญากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | หล่ออลูมิเนียม |
สาย | 6 ฟุต |
การกำจัด | 4 ซม |
HP | 1/2 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
ขนาดพอร์ตขาเข้า | มฟล. 1/4, 1/2 "มฟล |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความจุน้ำมัน | 15 Oz |
ความสูงโดยรวม | 9.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 5.625 " |
UPC | 637335001107 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. การบำรุงรักษาตามปกติรวมถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การตรวจสอบหน้าจอไอดีและวาล์วเพื่อหาเศษซาก และตรวจดูให้แน่ใจว่าบัลลาสต์แก๊สทำงานอย่างถูกต้อง
A. Iso-Valve ช่วยให้สามารถแยกระบบได้อย่างรวดเร็วด้วยการหมุนสี่รอบ ป้องกันไม่ให้อากาศและความชื้นกลับเข้ามาในระหว่างการบำรุงรักษา
A. ใบพัดออฟเซ็ตช่วยเพิ่มแรงอัด ลดแรงดันของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดความชื้น
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.