เครื่องทำอากาศเนกาทีฟ OMNITEC
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | การก่อสร้าง | ความสูง | HP | ความยาว | เครื่องยนต์ | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OA600N HEPA | 19 " | 5.8 | โพลีเอทิลีนทนไฟ | 19 " | 3/10 | 25 " | ความเร็วตัวแปรป้องกันความร้อน | 36 ปอนด์ | ฿82,449 | |
B | OA2000C | 20 " | 12.0 | เหล็กชุบสังกะสี | 31 " | 1.5 | 34 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 125 ปอนด์ | ฿88,766 | |
B | OA2000CBF | 20 " | 12.0 | เหล็กชุบสังกะสี | 31 " | 1.5 | 34 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 125 ปอนด์ | ฿79,636 | |
C | OA2200CBF | 26 " | 13.8 | เหล็กชุบสังกะสี | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 140 ปอนด์ | ฿93,326 | |
D | OA2200ULBF | 26 " | 13.8 | อลูมิเนียม | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 125 ปอนด์ | ฿110,911 | |
D | OA2200UL | 26 " | 13.8 | อลูมิเนียม | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 125 ปอนด์ | ฿105,200 | |
C | OA2200C | 26 " | 13.8 | เหล็กชุบสังกะสี | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 140 ปอนด์ | ฿87,704 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขาตั้งท่อและ Vises
- ระดับแสงและการขนส่งและแพ็คเกจ
- ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือซ่อมแซมหลังคา
- นัดหยุดงานไฟฟ้า
- อุปกรณ์ท่อเหล็กดัด
- การควบคุมปั๊ม
- เครื่องปรับอากาศ
- ปั๊มน้ำ
- ฟลัชวาล์ว
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- MUELLER INDUSTRIES ท่อพีวีซีกับดักตัวทำละลาย
- ABUS กุญแจคล้องกุญแจ
- FAZTEK ตาข่ายรีเทนเนอร์ 1 นิ้ว
- ALLEGRO SAFETY Saran Air Double Bib บำรุงรักษาฟรี Hoods
- ZSI-FOSTER เบต้าเฮฟวี่ โบลต์ซ้อน
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 2-64 Unf
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 Industrial Ball Check Valve Boxes, ตาราง 40 x ตาราง 40, FKM
- ZEP เครื่องกำจัดกลิ่น
- BROWNING ลิงค์เชื่อมต่อ
- GOULDS WATER TECHNOLOGY มอเตอร์