OMNITEC OA2000CBF เครื่องกรองอากาศแบบเนกาทีฟ 18 นิ้ว x 24 นิ้ว ในถุง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องลบอากาศ |
การไหลของอากาศด้วยตัวกรอง HEPA | 800 ถึง 1600 cfm |
แอมป์ | 12.0 |
การก่อสร้าง | เหล็กชุบสังกะสี |
เดซิเบล | 70 |
ปล่อย Dia | 12 " |
การกรอง | กระเป๋า |
ความสูง | 31 " |
HP | 1.5 |
ความยาว | 34 " |
เครื่องยนต์ | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน |
น้ำหนักสุทธิ | 125 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.06 |
รหัส HS | 8421398015 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | การก่อสร้าง | ความสูง | HP | ความยาว | เครื่องยนต์ | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OA2200C | 26 " | 13.8 | เหล็กชุบสังกะสี | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 140 ปอนด์ | ฿87,704 | ||
OA600N HEPA | 19 " | 5.8 | โพลีเอทิลีนทนไฟ | 19 " | 3/10 | 25 " | ความเร็วตัวแปรป้องกันความร้อน | 36 ปอนด์ | ฿82,449 | ||
OA2000C | 20 " | 12.0 | เหล็กชุบสังกะสี | 31 " | 1.5 | 34 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 125 ปอนด์ | ฿88,766 | ||
OA2200CBF | 26 " | 13.8 | เหล็กชุบสังกะสี | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 140 ปอนด์ | ฿93,326 | ||
OA2200UL | 26 " | 13.8 | อลูมิเนียม | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 125 ปอนด์ | ฿105,200 | ||
OA2200ULBF | 26 " | 13.8 | อลูมิเนียม | 31 " | 1.5 | 35 " | 2 ความเร็วป้องกันความร้อน | 125 ปอนด์ | ฿110,911 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.