OMRON D4CC สวิตช์ จำกัด วัตถุประสงค์ทั่วไป
สไตล์ | รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ตำแหน่งตัวกระตุ้น | ความสูง | การเคลื่อนไหว | แรงปฏิบัติการ | โรลเลอร์ Dia | ความกว้างของลูกกลิ้ง | ท่องเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D4CC3002 | 30DC | Top | 3.36 " | Top | 11.77N | 0.47 " | 0.2 " | Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm | ฿7,655 | |
B | D4CC3032 | 30DC | Top | 3.55 " | Top | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm | ฿7,269 | |
C | D4CC1024 | 125AC | ด้าน | 4.77 " | ด้าน | 5.69N | 0.69 " | 0.28 " | Pre-Travel สูงสุด 10 องศาขั้นต่ำ Over-Travel 50 องศา | ฿7,723 | |
D | D4CC1031 | 125AC | Top | 3.18 " | Top | 17.65N | - | - | Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm | ฿7,058 | |
E | D4CC1002 | 125AC | Top | 3.36 " | Top | 11.77N | 0.69 " | 0.2 " | Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm | ฿6,683 | |
F | D4CC1032 | 125AC | Top | 3.55 " | Top | 17.65N | 0.47 " | 0.2 " | Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm | ฿6,679 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กำจัดขยะ
- เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์
- มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย
- เครื่องชั่งวัดแว่นขยาย
- สถานี 5S Red Tag
- วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- ที่เก็บเครื่องมือ
- วงกบประตูและบานประตู
- BULLARD สายการบิน
- INNOVATIVE COMPONENTS ลูกสูบลูกบิดโลหะ
- DEWALT วิทยุสองทางแบบพกพาแบบใช้มือถือ
- FERVI เครื่องบด
- JOHN STERLING วงเล็บหิ้งมาตรฐาน
- WIRECRAFTERS แผงกั้นทางกายภาพ
- TIMKEN ซีลน้ำมันแบบสปริงโหลดเดี่ยว ฟลูออโรคาร์บอน
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน GTB
- BALDOR / DODGE ยางแยก 2HSB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WEG อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้ง