Omron D4cc1002 | ลิมิตสวิตช์ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | 2clx5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OMRON D4CC1002 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETP 2CLX5

OMRON D4CC1002 Compact Limit Switch แอคชูเอเตอร์ด้านบน Spdt

In Stock
รายการ: AB9ETP รุ่น: D4CC1002อ้างอิงไขว้: 2CLX5
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
฿6,683 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ จำกัด ขนาดกะทัดรัด
ตำแหน่งตัวกระตุ้นTop
สไตล์แอคชูเอเตอร์ลูกสูบ
แอมป์1
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อสพท
ความลึก0.63 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ 12 พิน M4
ความสูง3.36 "
อัตราส่วน IP67
การเคลื่อนไหวTop
คะแนน NEMA3, 4, 13
แรงปฏิบัติการ11.77N
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-14 องศาถึง 158 องศา F
โรลเลอร์ Dia0.69 "
วัสดุลูกกลิ้งเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้างของลูกกลิ้ง0.2 "
ท่องเที่ยวPre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125AC
ความกว้าง1.57 "
รายการเดินสายขั้วต่อ M12 4 ขา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าตำแหน่งตัวกระตุ้นความสูงการเคลื่อนไหวแรงปฏิบัติการโรลเลอร์ Diaความกว้างของลูกกลิ้งท่องเที่ยวราคา
OMRON D4CC1024 Compact Limit Switch Side Actuator Spdt | เอบี9ETQ 2CLX6 D4CC1024125ACด้าน4.77 "ด้าน5.69N0.69 "0.28 "Pre-Travel สูงสุด 10 องศาขั้นต่ำ Over-Travel 50 องศา฿7,723
OMRON D4CC1031 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETR 2CLX7 D4CC1031125ACTop3.18 "Top17.65N--Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm฿7,058
OMRON D4CC1032 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETT 2CLX8 D4CC1032125ACTop3.55 "Top17.65N0.47 "0.2 "Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm฿6,679
OMRON D4CC3002 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETU 2CLX9 D4CC300230DCTop3.36 "Top11.77N0.47 "0.2 "Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm฿7,655
OMRON D4CC3032 Compact Limit Switch ตัวกระตุ้นด้านบน Spdt | AB9ETV 2CLY1 D4CC303230DCTop3.55 "Top17.65N0.47 "0.2 "Pre-Travel สูงสุด 1.8 mm., Over-Travel ต่ำสุด 3 mm฿7,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OMRON D4CC1002 Compact Limit Switch แอคชูเอเตอร์ด้านบน Spdt
฿6,683 / หน่วย