อแดปเตอร์ตัวเมีย ORION
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ตารางเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 เอฟเอ | -20 องศาถึง 160 องศา F | สีน้ำเงิน | ไม่มีฮับ | 5.17 " | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.48 " | 4" | 40 | ฿8,336 | |
A | 2 เอฟเอ | -20 องศาถึง 160 องศา F | สีน้ำเงิน | ไม่มีฮับ | 2.828 " | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.38 " | 2" | 40 | ฿2,433 | |
A | 3 เอฟเอ | -20 องศาถึง 160 องศา F | สีน้ำเงิน | ไม่มีฮับ | 4.15 " | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.5 " | 3" | 40 | ฿5,392 | |
A | 11/2 ฟค | -20 องศาถึง 160 องศา F | สีน้ำเงิน | ไม่มีฮับ | 2.31 " | 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.896 " | 1.5 " | 40 | ฿1,491 | |
B | 3/4 ฟค | 40 องศาถึง 210 องศา F | ขาว | สลิป x สลิป | - | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.75 " | 3 / 4 " | 80 | ฿2,328 | |
B | 1 เอฟเอ | 40 องศาถึง 210 องศา F | ขาว | FNPT x สลิป | - | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.88 " | 1" | 80 | ฿1,925 | |
B | 11/2 ฟค | 40 องศาถึง 210 องศา F | ขาว | สลิป x สลิป | - | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.261 " | 1.5 " | 80 | ฿2,771 | |
B | 1/2 ฟค | 40 องศาถึง 210 องศา F | ขาว | ลื่น | - | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.32 " | 1 / 2 " | 80 | ฿1,459 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Visors ทดแทน Faceshield
- อุปกรณ์เสริมเครื่องเจียรมือ
- มอเตอร์เครื่องมือไฟฟ้านิ่ง
- คลิปยึดถุงมือ
- เครื่องมือกลึงเกลียว
- ถังเก็บและภาชนะ
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- บูช
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- PRECISION BRAND รหัส Arbor Shim 0.0250
- JOHNSON CONTROLS สวิตช์ความดันที่ละเอียดอ่อนซีรีส์ P32
- SECURITRON ชุดขายึด Flex Mount
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ UHW ซีรี่ส์
- DIXON ลำต้นตัวผู้
- AMERICRAFT MANUFACTURING กระโปรงหน้ารถ
- COOPER B-LINE ฐานโพสต์ B281 Series
- WATTS LF600 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วไร้เสียง
- HANDLE-IT รางป้องกันสตาร์ทสูงคู่
- MILLER BY HONEYWELL กว้าน