OSG 10053 Series ดอกต๊าปร่องตรง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005302408 | 100mm | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ฿6,355 | |
A | 1005302508 | 100mm | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ฿6,355 | |
A | 1005302908 | 110mm | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ฿8,264 | |
A | 1005302808 | 110mm | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNF | ฿9,236 | |
A | 1005302708 | 125mm | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ฿8,264 | |
A | 1005303208 | 125mm | 14 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | ฿12,004 | |
A | 1005302608 | 125mm | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ฿8,264 | |
A | 1005303308 | 125mm | 14 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNF | ฿12,004 | |
A | 1005303108 | 140mm | 9 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ฿12,004 | |
A | 1005303008 | 140mm | 9 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | UNC | ฿12,004 | |
A | 1005303508 | 160mm | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ฿15,747 | |
A | 1005303408 | 160mm | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | UNC | ฿15,747 |
ต๊าปเกลียวตรงรุ่น 10053
ต๊าปร่องตรงซีรีส์ OSG 10053 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเกลียวภายในในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าในวัสดุ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ มีการออกแบบร่องตรงที่ช่วยให้การคายเศษมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของการอุดตันในระหว่างกระบวนการต๊าป ต๊าปเหล่านี้มี 5 ฟัน ช่วยให้การคายเศษมีประสิทธิภาพระหว่างการต๊าป มีโครงสร้างโลหะแบบผงพร้อมการเคลือบ V / ผิวสำเร็จ ช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอของต๊าป และช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างการตัด ต๊าปเหล่านี้มีความยาว 100, 110, 125, 140 และ 160 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กำลังดึงเครื่องมือ
- สต็อกช่องรูปตัวยูไฟเบอร์กลาส
- หัวสปริงเกอร์
- น้ำยาทำความสะอาดยานยนต์และน้ำยาล้างไขมัน
- อุปกรณ์ลำเลียง
- สวิทช์
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- ท่อระบายน้ำ
- ถั่วลิสง
- การบันทึกข้อมูล
- TMI ประตูบานสวิง, อะลูมิเนียม
- MILLER - WELDCRAFT เลนส์ Collet Copper Gas
- KNIPEX ชุดจีบ 1.5 / 2.5 / 4.0 / 6.0
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ระบบลวดความหนาแน่นสูง, ช่องเก็บของแบบมองเห็นได้ชัดเจน
- COOPER B-LINE แจ็คโซ่
- HOFFMAN Concept Series Type 4 ตัดการเชื่อมต่อกล่องหุ้ม
- DAYTON ชุดซีลแหวน
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Ps1000
- SMC VALVES หัวหน้าปก
- VESTIL บันไดแบบมีสปริงเชิงพาณิชย์รุ่น LAD สีขาว