HOFFMAN Concept Series Type 4 ตัดการเชื่อมต่อเปลือกหุ้ม
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDSC603816LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | CDSC36328LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | ซีดีเอสซี603816 | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | CDSC603812LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | CDSC483816LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
F | ซีดีเอสซี483816 | - | - | - | - | - | RFQ
|
G | CDSC483812LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
H | CDSC423816LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
I | ซีดีเอสซี423816 | - | - | - | - | - | RFQ
|
J | CDSC423812LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
K | ซีดีเอสซี423812 | - | - | - | - | - | RFQ
|
L | CDSC423216LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
M | ซีดีเอสซี423216 | - | - | - | - | - | RFQ
|
N | CDSC423212LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
O | ซีดีเอสซี36328 | - | - | - | - | - | RFQ
|
P | CDSC363216LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
Q | ซีดีเอสซี363216 | - | - | - | - | - | RFQ
|
R | CDSC36268LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
S | CDSC30268LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
T | CDSC24268LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
U | ซีดีเอสซี24268 | - | - | - | - | - | RFQ
|
V | CDSC24228LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
W | CDSC20228LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
X | ซีดีเอสซี24228 | 8" | 24 " | 32FK20 | 22 " | ฿59,992 | |
X | ซีดีเอสซี36268 | 8" | 36 " | 32FK30 | 26 " | ฿79,021 | |
X | ซีดีเอสซี30268 | 8" | 30 " | 32FK26 | 26 " | ฿71,214 | |
X | ซีดีเอสซี20228 | 8" | 20 " | 32FK16 | 22 " | ฿58,209 | |
X | ซีดีเอสซี603812 | 12 " | 60 " | 32FK41 | 38 " | ฿131,299 | |
X | ซีดีเอสซี483812 | 12 " | 48 " | 32FK39 | 38 " | ฿117,190 | |
X | ซีดีเอสซี423212 | 12 " | 42 " | 32FK36 | 32 " | ฿98,048 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือผูกสาย
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- Universal AC / DC Gearmotors
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- บูสเตอร์เรกูเลเตอร์
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- มัดและรอก
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- PROTO บานพับมือจับ
- INSINKERATOR การกำจัดขยะ
- DAYTON เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- MILLER ELECTRIC ไดรฟ์ม้วน
- AMPCO METAL ประแจกระบอกมือจับบานพับ
- VIBCO เครื่องสั่นบอล BV Series
- HOFFMAN ProLine G2 ซีรี่ส์ แผงย่อยแบบติดตั้งด้านข้างบางส่วน
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5-40 Unc
- RAMFAN ท่อแรงดัน
- WEG ODP C หน้า, ที่วางเท้า, มอเตอร์เอนกประสงค์สามเฟส