HOFFMAN CDSC20228 กล่องหุ้มโลหะ สูง 20 นิ้ว x กว้าง 22 นิ้ว x ลึก 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลดสิ่งที่แนบมา |
วัสดุพื้นฐาน | เมทัลลิ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 8" |
คุณสมบัติของฝาปิด | สลักด้วยจุดล็อคภายใน 2 หรือ 3 จุด |
ประเภทฝาปิดตู้ | ที่ใส่บานพับ |
เสร็จสิ้น | ANSI 61 ผงโพลีเอสเตอร์ |
ปะเก็น | ยูรีเทน |
ความสูง | 20 " |
แผงภายใน | 32FK16 |
อัตราส่วน IP | 66 |
น็อคเอาท์ / ไม่มีการน็อคเอาท์ | ไม่มีสิ่งที่น่าพิศวง |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
เครื่องวัดโลหะ | 14, 16 |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 4, 12 |
UPC | 078351077960 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8537109050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีดีเอสซี24228 | 8" | 24 " | 32FK20 | 22 " | ฿59,992 | |
ซีดีเอสซี30268 | 8" | 30 " | 32FK26 | 26 " | ฿71,214 | |
ซีดีเอสซี36268 | 8" | 36 " | 32FK30 | 26 " | ฿79,021 | |
ซีดีเอสซี423212 | 12 " | 42 " | 32FK36 | 32 " | ฿98,048 | |
ซีดีเอสซี483812 | 12 " | 48 " | 32FK39 | 38 " | ฿117,190 | |
ซีดีเอสซี603812 | 12 " | 60 " | 32FK41 | 38 " | ฿131,299 | |
CDSC20228LG | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.