OSG 14101 Series, ต๊าปขึ้นรูป
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | เสร็จสิ้น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1410100905 | 13mm | ดีบุก | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | ฿1,274 | |
A | 1410100805 | 13mm | ดีบุก | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | ฿1,285 | |
A | 1410100901 | 13mm | ไอน้ำออกไซด์ | 2 | 46mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | ฿1,181 | |
A | 1410100801 | 13mm | ไอน้ำออกไซด์ | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | ฿1,160 | |
A | 1410102201 | 17mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ฿736 | |
A | 1410102205 | 17mm | ดีบุก | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ฿980 | |
A | 1410101801 | 17mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ฿741 | |
A | 1410102305 | 17mm | ดีบุก | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ฿980 | |
A | 1410101901 | 17mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ฿715 | |
A | 1410101805 | 17mm | ดีบุก | 3 | 51mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | ฿986 | |
A | 1410101905 | 17mm | ดีบุก | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ฿986 | |
A | 1410102301 | 17mm | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 51mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | ฿736 | |
A | 1410109808 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D7 | 9.70mm | M10 | ฿1,596 | |
A | 1410104808 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | ฿1,601 | |
A | 1410110308 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D13 | 9.70mm | M10 | ฿1,596 | |
A | 1410110108 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D11 | 9.70mm | M10 | ฿1,596 | |
A | 1410109908 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D8 | 9.70mm | M10 | ฿1,596 | |
A | 1410104908 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | ฿1,542 | |
A | 1410105308 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | ฿1,542 | |
A | 1410110208 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D12 | 9.70mm | M10 | ฿1,596 | |
A | 1410110008 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D9 | 9.70mm | M10 | ฿1,596 | |
A | 1410105208 | 32mm | TiCN | 4 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | ฿1,557 | |
A | 1410105408 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | ฿2,433 | |
A | 1410105808 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | ฿2,418 | |
A | 1410105508 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | ฿2,433 | |
A | 1410105908 | 42mm | TiCN | 4 | 86mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | ฿2,433 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วควบคุมอากาศนักบิน
- ท่อโพลีเอทิลีน
- วอร์เท็กซ์คูลเลอร์
- เสียบเกจ
- อุปกรณ์เสริมไฟฟ้า Scarifier
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- จ่ายปืน
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- PEERLESS บล็อกรอกคู่
- DEMAG รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 14 ฟุต
- BAYHEAD รถบรรทุกลูกบาศก์
- TOUGH GUY หัวปาดยาง 24 "
- EAGLE TOOL US เปลี่ยนชุดก้านบิต
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, แก้ว, 3 ไมครอน, ซีล
- POWR-GRIP แผ่น
- VESTIL ฐานชั้นวางแบบพกพา Nestable
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCM
- WEG จานเบรคสำหรับมอเตอร์เบรค W22