OSG 10056 ต๊าปเกลียวพรีเมี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005600508 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,070 | |
A | 1005600108 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,861 | |
A | 1005602208 | UNC | 5 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿5,137 | |
A | 1005601808 | UNC | 5 | 3.593 | 12 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿4,527 | |
A | 1005602308 | UNC | 5 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿4,846 | |
A | 1005601408 | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿3,458 | |
A | 1005601908 | UNC | 5 | 3.593 | 12 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿4,527 | |
A | 1005601008 | UNC | 4 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿3,189 | |
A | 1005600808 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿2,283 | |
A | 1005600408 | UNC | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,045 | |
A | 1005600708 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿2,211 | |
A | 1005601508 | UNC | 4 | 3.375 " | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿3,513 | |
A | 1005600208 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿2,079 | |
A | 1005601108 | UNC | 4 | 3.156 " | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿2,955 | |
A | 1005601608 | UNF | 4 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿3,510 | |
A | 1005600608 | UNF | 4 | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,050 | |
A | 1005602108 | UNF | 5 | 3.593 | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿4,527 | |
A | 1005601208 | UNF | 4 | 3.156 " | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿2,955 | |
A | 1005601708 | UNF | 4 | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿3,510 | |
A | 1005601308 | UNF | 4 | 3.156 " | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿2,976 | |
A | 1005602008 | UNF | 5 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿5,045 | |
A | 1005600908 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿2,312 | |
A | 1005602408 | UNF | 5 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿4,846 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สัญญาณเตือนการสำรองข้อมูลยานพาหนะ
- ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้มือ
- ไดรเวอร์โพสต์ป้ายไฮดรอลิกและแทมเปอร์
- ลิงค์ฟิลเตอร์
- ตัวย้ายโต๊ะ
- ประแจ
- กรรไกรไฟฟ้า
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- อุดรูรั่ว
- RACO ท่อร้อยสายไฟแบบไม่หุ้มฉนวน
- QORPAK ปิด 58 มม. ธรรมชาติ
- MEGAPRO Nutsetter ผลกระทบจำนวนมาก
- DIXON ปลั๊กขาอะแดปเตอร์
- TENNSCO ไรเซอร์ล่าง
- ANVIL ร่องมาตรฐาน ปลายทั้งสองด้าน ปลั๊กชุบร่องมาตรฐาน
- SPEARS VALVES วาล์วประตูน้ำ PVC แบบปลั๊ก ปลายหน้าแปลน Buna-N
- EATON สถานีควบคุมปุ่มกดซีรีส์ 10250T
- APPROVED VENDOR แผ่นซ่อม
- NIBCO อะแดปเตอร์ฟลัชตัวเมีย DWV, ABS