จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1005602108 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 นิ้ว | AG4EGE 33YK27

OSG 1005602108 ดอกต๊าปร่องตรงก้นลึก 9/16 นิ้ว x 18 Ticn

In Stock
รายการ: AG4EGE รุ่น: 1005602108อ้างไขว้: 33YK27
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
฿4,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ10056
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.593
ขว้าง18
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH5
ก้าน Dia0.429 "
ขนาด9 / 16 "
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1005600108 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"฿1,861
OSG 1005600208 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"฿2,085
OSG 1005600408 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 5/16 นิ้ว x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "฿2,045
OSG 1005600508 ก๊อกขลุ่ยตรง 5/16 นิ้ว x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11 1005600508UNC42 23 / 32 "18H50.318 "5 / 16 "1.125 "฿2,071
OSG 1005600608 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 5/16 นิ้ว x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "฿2,050
OSG 1005600708 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 Ticn | AG4EFP 33YK 13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "฿2,263
OSG 1005600808 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "฿2,327

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1005602108 ดอกต๊าปร่องตรงก้นลึก 9/16 นิ้ว x 18 Ticn
฿4,622 / หน่วย