OSG 108 ไปป์ต๊าป
สไตล์ | รุ่น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1310308 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ฿3,130 | |
A | 1310108 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿2,465 | |
A | 1310508 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ฿4,931 | |
A | 1310208 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ฿2,540 | |
B | 1310008 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ฿2,209 | |
A | 1310808 | 5 | 4" | 11.5 | 1.313 " | 1.25 " | 1.75 " | ฿16,922 | |
A | 1310708 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ฿10,691 | |
A | 1310608 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ฿6,972 | |
A | 1310908 | 7 | 4.25 " | 11.5 | 1.5 " | 1.5 " | 1.75 " | ฿25,082 | |
A | 1311008 | 7 | 4.5 " | 11.5 | 1.875 " | 2" | 1.75 " | ฿28,593 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่
- ไม้ถูพื้นเปียก
- คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์แสดงผล
- ไฟ Dock
- ชุดควบคุมสตาร์ท
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- สัญญาณ
- โฟม
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- Pins
- MITUTOYO ฟีลเลอร์เกจ
- BUSSMANN กล่องฟิวส์ Class H
- 3M แผ่นขัด โฟม ขนาด 6 นิ้ว
- ACROVYN ฝาท้าย, โอซาร์ก, อะโครวิน
- MERSEN FERRAZ 7.2kV / 8.25kV Ferrule Mount Transformer ฟิวส์
- PLAST-O-MATIC TEBVC Series บอลวาล์วแอคทูเอเตอร์เปิด/ปิดสำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES พีวีซี สีขาว 90 องศา ข้อศอก, ซ็อกเก็ต ASTM x FBSP, เมตริก
- STANT อุณหภูมิ
- NIBCO DWV เสื้อยืดอนามัย ABS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HM-H1, ขนาด 832, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม