Osg 1310208 | ท่อประปา ท่อ 1/8 นิ้ว X 27 Ticn | 33zl82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1310208 ต๊าปไปป์ เหล็กไฮสปีด ผิว TiCN ทิศทางเกลียวขวา | AG4JLF 33ZL82

OSG 1310208 ดอกต๊าปท่อ เหล็กกล้าไฮสปีด พื้นผิว TiCN ทิศทางเกลียวขวา

In Stock
รายการ: AG4JLF รุ่น: 1310208ข้ามอ้างอิง: 33ZL82
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
฿2,540 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อประปา
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ108
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
ขว้าง27
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม2.5P
ก้าน Dia0.313 "
ขนาด1 / 8 "
แตะสไตล์ท่อ
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ประเภทด้ายNPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

รายละเอียดสินค้า:

  • กรีดต๊าปเหล็กความเร็วสูงสำหรับผลิตเกลียวในท่อแบบตรงหรือแบบเรียว ใช้กับข้อต่อท่อต่างๆ
  • TiCN เสร็จสิ้นเพื่อการสึกหรอที่ดีขึ้นและความต้านทานขอบในตัว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม การใช้งานในอุดมคติของ OSG 1310208 คืออะไร

A. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับวัสดุทั้งที่เป็นเหล็กและอโลหะ

Q. ต๊าปท่อคืออะไร?

ก. ต๊าปท่อ OSG 1310208 ใช้สำหรับตัดเกลียวภายในในชิ้นส่วนหรือข้อต่อที่เชื่อมต่อกับท่อเกลียวหรือข้อต่อเพื่อให้ข้อต่อแน่นด้วยแรงดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1310008 ท่อต๊าปท่อ 1/16 นิ้ว x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "฿2,216
OSG 1310108 ท่อต๊าปท่อ 1/8 นิ้ว x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "฿2,474
OSG 1310308 ท่อต๊าปท่อ 1/4 นิ้ว x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "฿3,130
OSG 1310508 ท่อต๊าปท่อ 1/2 นิ้ว x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "฿4,955
OSG 1310608 ท่อต๊าปท่อ 3/4 นิ้ว x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "฿6,990
OSG 1310708 ท่อต๊าปท่อ 1 นิ้ว x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "฿11,291
OSG 1310808 ท่อต๊าปท่อ 1-1 / 4 นิ้ว x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLR 33ZL92 131080854"11.51.313 "1.25 "1.75 "฿16,922

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1310208 ดอกต๊าปท่อ เหล็กกล้าไฮสปีด พื้นผิว TiCN ทิศทางเกลียวขวา
฿2,540 / หน่วย