OSG 11056 Series ดอกต๊าปร่องตรง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1105600108 | 64mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | เมตริกหยาบ | ฿1,708 | |
A | 1105600208 | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | เมตริกหยาบ | ฿2,265 | |
A | 1105600408 | 74mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | เมตริกดี | ฿2,312 | |
A | 1105600308 | 74mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 32mm | เมตริกดี | ฿2,410 | |
A | 1105600508 | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | เมตริกหยาบ | ฿2,336 | |
A | 1105600608 | 86mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | เมตริกดี | ฿3,434 | |
A | 1105600708 | 86mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | เมตริกดี | ฿3,434 | |
A | 1105601008 | 91mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | เมตริกหยาบ | ฿5,286 | |
A | 1105600908 | 91mm | 1.50mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | เมตริกดี | ฿5,286 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กุญแจล็อค
- แท่นขุดเจาะ
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- อุดรูรั่ว
- จุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- ไฟล์
- จ่ายปืน
- รู้สึกว่า
- ปั๊มโรตารี่
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชั้นวางขวดและที่ใส่ขวด พร้อมเกจหนักและตะขอสแน็ป
- BUSSMANN KUX ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- DIXON จุกนมท่อ
- VULCAN HART กล่องใส่เครื่องเขียน
- PLAST-O-MATIC โซลินอยด์วาล์วควบคุมการทำงานของนักบินซีรีส์ PS
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-8 Un
- Cementex USA ชุดซ็อกเก็ต Hex Bit, 3/8 นิ้ว Square Drive
- SMC VALVES การควบคุมการไหล
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว V4000 ซีรี่ส์
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะเสร็จสำหรับโซ่หมายเลข 35