OSG 14050 ซีรีส์ Tap ประสิทธิภาพสูง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405011008 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ฿3,600 | |
A | 1405011608 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,236 | |
A | 1405011808 | 2 15 / 16 " | 24 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,236 | |
A | 1405011308 | 2 15 / 16 " | 16 | H9 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ฿3,236 | |
A | 1405010808 | 2 15 / 16 " | 16 | H9 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ฿3,236 | |
A | 1405011508 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,236 | |
A | 1405010508 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ฿3,236 | |
A | 1405012308 | 2 15 / 16 " | 24 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,236 | |
A | 1405012108 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,236 | |
A | 1405011908 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,391 | |
A | 1405011408 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,236 | |
A | 1405011208 | 2 15 / 16 " | 16 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ฿3,236 | |
A | 1405010708 | 2 15 / 16 " | 16 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ฿3,236 | |
A | 1405012008 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ฿3,236 | |
A | 1405007508 | 2.5 " | 20 | H8 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ฿2,419 | |
A | 1405008108 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ฿2,419 | |
A | 1405007008 | 2.5 " | 20 | H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ฿2,692 | |
A | 1405007408 | 2.5 " | 20 | H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ฿2,419 | |
A | 1405007108 | 2.5 " | 20 | H8 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ฿2,692 | |
A | 1405007708 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ฿2,436 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แจ็คบริการ
- ร่องน้ำที่วางไว้ล่วงหน้า
- ท่อยูรีเทน
- Paint Booth Liners และ Masking Paper
- ขาตั้งกล้องในพื้นที่อับอากาศ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- มหาดไทยยานยนต์
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- เครื่องมือกัด
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์ 3 เฟส
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ขาก้านคันเร่ง
- SCOTSMAN เตา
- LOVEJOY ปลอกแขนแบบยืดหยุ่น FLA
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series เต้ารับที่ควบคุมการโหลดของปลั๊กที่ทนต่อการงัดแงะ
- PASS AND SEYMOUR เครื่องหรี่ไฟแบบหลอดไททันซีรีส์
- HOFFMAN พิมพ์ 4,4X ชุดหน้าต่างบานพับลึก
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting P429 ลดคู่สุขาภิบาล Tees, Hub .ทั้งหมด
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์ตัวเมียเสริมพิเศษ PVC
- BALDOR / DODGE SXR, หน้าแปลนสองโบลต์พร้อมไพล็อต, ตลับลูกปืน