OSG 16350 ดอกต๊าปแบบประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1635018257 | เมตริกหยาบ | 4 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 46mm | ฿12,408 | |
A | 1635020252 | เมตริกหยาบ | 4 | 140mm | 2.50mm | D12 | 16.30mm | M20 | 51mm | ฿13,711 | |
A | 1635017355 | เมตริกหยาบ | 2 | 40mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M1.7 | 8mm | ฿3,208 | |
A | 1635016355 | เมตริกหยาบ | 2 | 40mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M1.6 | 8mm | ฿3,457 | |
A | 1635016207 | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | M16 | 46mm | ฿10,675 | |
A | 1635002043 | เมตริกหยาบ | 2 | 45mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | 11mm | ฿2,969 | |
A | 1635018252 | เมตริกหยาบ | 4 | 125mm | 2.50mm | D12 | 13.70mm | M18 | 46mm | ฿12,408 | |
A | 1635012751 | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | ฿6,331 | |
A | 1635018355 | เมตริกหยาบ | 4 | 40mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M1.8 | 10mm | ฿3,090 | |
A | 1635012756 | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | ฿6,582 | |
A | 1635010156 | เมตริกหยาบ | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | ฿4,834 | |
A | 1635014022 | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 2.00mm | D12 | 10.90mm | M14 | 42mm | ฿8,554 | |
A | 1635002045 | เมตริกหยาบ | 2 | 45mm | 0.40mm | D5 | 3.58mm | M2 | 11mm | ฿2,969 | |
A | 1635010150 | เมตริกหยาบ | 4 | 100mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | 32mm | ฿4,834 | |
A | 1635025455 | เมตริกหยาบ | 2 | 50mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | ฿2,801 | |
A | 1635025453 | เมตริกหยาบ | 2 | 50mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | ฿2,993 | |
A | 1635018353 | เมตริกหยาบ | 4 | 40mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M1.8 | 10mm | ฿3,090 | |
A | 1635016202 | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 2.00mm | D12 | 12.00mm | M16 | 46mm | ฿10,675 | |
A | 1635017353 | เมตริกหยาบ | 2 | 40mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M1.7 | 8mm | ฿3,208 | |
A | 1635016353 | เมตริกหยาบ | 2 | 40mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M1.6 | 8mm | ฿3,457 | |
A | 1635014027 | เมตริกหยาบ | 4 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | ฿8,554 | |
A | 1635012151 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | ฿6,331 | |
A | 1635010255 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | ฿4,834 | |
A | 1635020156 | เมตริกดี | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 51mm | ฿13,711 | |
A | 1635012156 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | ฿6,331 | |
A | 1635018151 | เมตริกดี | 4 | 110mm | 1.50mm | D11 | 13.70mm | M18 | 46mm | ฿12,459 | |
A | 1635016151 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D11 | 12.00mm | M16 | 46mm | ฿10,675 | |
A | 1635014156 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 10.90mm | M14 | 42mm | ฿8,554 | |
A | 1635010018 | เมตริกดี | 4 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | ฿4,834 | |
A | 1635014151 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D11 | 10.90mm | M14 | 42mm | ฿8,554 | |
A | 1635018156 | เมตริกดี | 4 | 110mm | 1.50mm | D6 | 13.70mm | M18 | 46mm | ฿12,408 | |
A | 1635016156 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | M16 | 46mm | ฿10,675 | |
A | 1635020151 | เมตริกดี | 4 | 125mm | 1.50mm | D11 | 16.30mm | M20 | 51mm | ฿13,711 | |
A | 1635010259 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.25mm | D9 | 9.70mm | M10 | 32mm | ฿4,834 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปะเก็นยางล็อค
- แพลตฟอร์มงานไฟเบอร์กลาส
- ถุงขยะที่ย่อยสลายได้
- แฟน Plenum
- การควบคุมปั๊ม
- ตัวจับเวลา
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- SUREBONDER กาวแท่งร้อนละลาย
- TB WOODS ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของแบบฟอร์ม AX
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 3216LV ซีรี่ส์
- FUNNEL KING สกูป
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับมัณฑนากรพื้นแยกที่ทนต่อการงัดแงะ
- 80/20 ขายึดเข้ามุมด้านใน 4 รู
- WESTWARD หัวจ่ายเหล็ก
- WHEATON ฟีนอลแคป
- FANTECH แดมเปอร์ซัพพลายซีรีส์ 5ACC
- CONDOR ถุงมือหนังพรีเมี่ยมหนังวัว สีฟ้า/สีเบจ