จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1635010150 การขึ้นรูป Tap การขึ้นรูป 10x1.50mm V Coating | AG3VCL 33VU57

OSG 1635010150 ดอกต๊าปขึ้นรูป 10x1.50มม. เคลือบผิววี

In Stock
รายการ: AG3VCL รุ่น: 1635010150อ้างอิงข้าม: 33VU57

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,884 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ16350
วัสดุโคบอลต์เหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ขว้าง1.50mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD10
ก้าน Dia9.70mm
ขนาดM10
แตะสไตล์Forming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว32mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1635002043 การขึ้นรูป Tap Forming 2x0.40mm V Coating | AG3VAF 33VU05 1635002043เมตริกหยาบ245mm0.40mmD33.58mmM211mm฿3,000
OSG 1635002045 การขึ้นรูป Tap การขึ้นรูป 2x0.40mm V Coating | AG3VAG 33VU06 1635002045เมตริกหยาบ245mm0.40mmD53.58mmM211mm฿3,000
OSG 1635010018 Forming Tap Forming 10x1.00mm V Coating | AG3VBH 33VU 31 1635010018เมตริกดี490mm1.00mmD89.68mmM1032mm฿4,834
OSG 1635010156 การขึ้นรูป Tap Forming 10x1.50mm V Coating | AG3VBJ 33VU32 1635010156เมตริกหยาบ4100mm1.50mmD69.70mmM1032mm฿4,884
OSG 1635010255 การขึ้นรูป Tap การขึ้นรูป 10x1.25mm V การเคลือบ | AG3VBK 33VU33 1635010255เมตริกดี4100mm1.25mmD59.70mmM1032mm฿4,884
OSG 1635012156 การขึ้นรูป Tap การขึ้นรูป 12x1.50mm V การเคลือบ | Coating AG3VBL 33VU34 1635012156เมตริกดี4100mm1.50mmD69.30mmM1242mm฿6,331
OSG 1635012756 การขึ้นรูปแบบต๊าปการขึ้นรูป 12x1.75mm V การเคลือบ | AG3VBM 33VU35 1635012756เมตริกหยาบ4110mm1.75mmD69.30mmM1242mm฿6,877

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1635010150 ดอกต๊าปขึ้นรูป 10x1.50มม. เคลือบผิววี
฿4,884 / หน่วย