OSG 16350 Series Tap แบบฟอร์มประสิทธิภาพสูงระดับพรีเมียม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1635020257 | เมตริกหยาบ | 4 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 51mm | ฿13,711 | |
A | 1635005084 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | ฿2,846 | |
A | 1635007018 | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M7 | 34mm | ฿3,480 | |
A | 1635004076 | เมตริกหยาบ | 3 | 63mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | ฿2,774 | |
A | 1635003053 | เมตริกหยาบ | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | ฿2,731 | |
A | 1635007015 | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M7 | 34mm | ฿3,480 | |
A | 1635008259 | เมตริกหยาบ | 3 | 90mm | 1.25mm | D9 | 8.10mm | M8 | 29mm | ฿3,962 | |
A | 1635005087 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | 22mm | ฿2,846 | |
A | 1635006018 | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 6.50mm | M6 | 25mm | ฿2,993 | |
A | 1635006015 | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | ฿2,993 | |
A | 1635008255 | เมตริกหยาบ | 3 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | ฿3,962 | |
A | 1635045756 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 0.75mm | D6 | 5.00mm | M4.5 | 22mm | ฿2,813 | |
A | 1635003055 | เมตริกหยาบ | 2 | 56mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | ฿2,731 | |
A | 1635045754 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 0.75mm | D4 | 5.00mm | M4.5 | 22mm | ฿2,813 | |
A | 1635035064 | เมตริกหยาบ | 3 | 56mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | 17mm | ฿2,731 | |
A | 1635004074 | เมตริกหยาบ | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | ฿2,774 | |
A | 1635035066 | เมตริกหยาบ | 3 | 56mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | 17mm | ฿2,731 | |
A | 1635005053 | เมตริกดี | 3 | 70mm | 0.50mm | D3 | 5.00mm | M5 | 22mm | ฿2,910 | |
A | 1635006757 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 6.40mm | M6 | 25mm | ฿3,144 | |
A | 1635008754 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 8.10mm | M8 | 29mm | ฿3,857 | |
A | 1635008018 | เมตริกดี | 3 | 90mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M8 | 34mm | ฿3,962 | |
A | 1635008015 | เมตริกดี | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 34mm | ฿3,891 | |
A | 1635004054 | เมตริกดี | 3 | 63mm | 0.50mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | ฿2,913 | |
A | 1635006754 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 25mm | ฿3,144 | |
A | 1635003353 | เมตริกดี | 2 | 56mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | ฿2,867 | |
A | 1635008757 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 8.10mm | M8 | 29mm | ฿3,962 | |
A | 1635003355 | เมตริกดี | 2 | 56mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | ฿2,867 | |
A | 1635004056 | เมตริกดี | 3 | 63mm | 0.50mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | ฿2,913 | |
A | 1635005055 | เมตริกดี | 3 | 70mm | 0.50mm | D5 | 5.00mm | M5 | 22mm | ฿2,990 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดแบตเตอรี่ไฟฉายแบบชาร์จไฟได้
- ผ้ากันฝุ่นและไมโครไฟเบอร์
- มอเตอร์สตาร์ทตำแหน่งอันตราย
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- ประตูโรงรถและแท่นวาง
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- การยศาสตร์
- กาวและซีเมนต์
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- คูลเลอร์น้ำมัน
- LEGRAND ขั้วต่อการตรวจสอบความต่อเนื่องของพื้นดิน
- ROBINAIR ปั๊มสุญญากาศ
- EAGLE กระป๋องความปลอดภัย DOT Type II
- SPEAKMAN ชุดสะสมแคสเปียน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO Series, สวิตช์สลับ 3 ทาง
- EATON FG ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ เฟรม F
- DAYTON แหวนยาง
- BALDOR / DODGE VSC, ตลับลูกปืนแบบช่องแคบ, ตลับลูกปืน
- TRI-ARC บันไดอลูมิเนียมแบบตายตัวพร้อม Walk-Thru
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 80