OSG 16510 Series, VC-10 Spiral Point Tap, V การเคลือบผิวเสร็จสิ้น
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1651000508 | เมตริกหยาบ | 3 | 69mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 25mm | ฿1,304 | |
A | 1651000808 | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 30mm | ฿1,548 | |
A | 1651002308 | เมตริกหยาบ | 3 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 43mm | ฿6,806 | |
A | 1651001008 | เมตริกหยาบ | 3 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 35mm | ฿1,875 | |
A | 1651002508 | เมตริกหยาบ | 3 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 44mm | ฿9,473 | |
A | 1651002908 | เมตริกหยาบ | 3 | 160mm | 3.00mm | D8 | 19.30mm | M24 | 51mm | ฿13,533 | |
A | 1651002108 | เมตริกหยาบ | 3 | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | M16 | 36mm | ฿4,822 | |
A | 1651000308 | เมตริกหยาบ | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 21mm | ฿1,286 | |
A | 1651001308 | เมตริกหยาบ | 3 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 39mm | ฿2,613 | |
A | 1651000108 | เมตริกหยาบ | 3 | 55mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 18mm | ฿1,582 | |
A | 1651002708 | เมตริกหยาบ | 3 | 140mm | 2.50mm | D7 | 25.00mm | M22 | 44mm | ฿10,345 | |
A | 1651001708 | เมตริกหยาบ | 3 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 32mm | ฿2,877 | |
A | 1651001908 | เมตริกหยาบ | 3 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 36mm | ฿4,367 | |
A | 1651000908 | เมตริกดี | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 35mm | ฿1,726 | |
A | 1651001508 | เมตริกดี | 3 | 100mm | 1.25mm | D6 | 9.30mm | M12 | 32mm | ฿2,877 | |
A | 1651001108 | เมตริกดี | 3 | 100mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | M10 | 39mm | ฿2,375 | |
A | 1651002808 | เมตริกดี | 4 | 140mm | 1.50mm | D6 | 19.30mm | M24 | 51mm | ฿13,532 | |
A | 1651001608 | เมตริกดี | 3 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 32mm | ฿2,877 | |
A | 1651001808 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 10.90mm | M14 | 36mm | ฿4,367 | |
A | 1651001408 | เมตริกดี | 3 | 100mm | 1.00mm | D5 | 9.32mm | M12 | 32mm | ฿3,369 | |
A | 1651000408 | เมตริกดี | 3 | 69mm | 0.50mm | D3 | 5.00mm | M5 | 25mm | ฿1,370 | |
A | 1651000608 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 0.50mm | D3 | 6.40mm | M6 | 30mm | ฿1,737 | |
A | 1651002208 | เมตริกดี | 4 | 110mm | 1.50mm | D6 | 13.70mm | M18 | 43mm | ฿6,806 | |
A | 1651001208 | เมตริกดี | 3 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 39mm | ฿2,375 | |
A | 1651000708 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 30mm | ฿1,434 | |
A | 1651002408 | เมตริกดี | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 44mm | ฿9,474 | |
A | 1651002008 | เมตริกดี | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | M16 | 36mm | ฿4,822 | |
A | 1651002608 | เมตริกดี | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 25.00mm | M22 | 44mm | ฿10,345 | |
A | 1651000208 | เมตริกดี | 3 | 63mm | 0.50mm | D3 | 4.10mm | M4 | 21mm | ฿1,447 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สลักเกลียว
- ผืนผ้า
- รถเข็นส่งอาหาร
- แหล่งพลังงานแบบพกพา
- หลอด Vortex
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ไขควงและ Nutdrivers
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- APPROVED VENDOR ไม้กางเขนโลหะสีดำ
- ALDEN Double-Ended และ Power Extractor Bits Drill / Extractor Set
- APPROVED VENDOR สลิปบนหน้าแปลนชั้น 150 เหล็กดำ
- THOMAS & BETTS การมัดสายเคเบิล
- DIXON อะแดปเตอร์ตัวผู้ที่แข็ง
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC ใส Y, ซ็อกเก็ตทรูยูเนี่ยนสิ้นสุด, FKM
- SPEARS VALVES วาล์วประตูพีวีซี, เกลียว BSP, EPDM, เมตริก
- HUMBOLDT ชุดดูดกรดไหลย้อน
- MASTER LOCK 6127 กุญแจสภาพอากาศที่ยากต่อสภาพอากาศ กุญแจแบบต่างๆ
- JUSTRITE ทางลาด