Osg 1651001208 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 10 X 1.25 มม. เคลือบ V | 32น.37 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1651001208 ปลั๊กแบบเกลียวจุด 10 x 1.25 มม. V เคลือบ | AG2XWZ 32NH37

OSG 1651001208 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 10 x 1.25 มม. เคลือบ V

In Stock
รายการ: AG2XWZ รุ่น: 1651001208ข้ามอ้างอิง: 32NH37

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ16510
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ขว้าง1.25mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD5
ก้าน Dia9.70mm
ขนาดM10
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว39mm
ประเภทด้ายเมตริกดี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1651002308 ปลั๊กแบบเกลียวจุด 18 x 2.50 มม. เคลือบ V | AG2XNF 32NH48 1651002308เมตริกหยาบ3125mm2.50mmD713.70mmM1843mm฿7,023
OSG 1651002408 ปลั๊กแบบเกลียวจุด 20 x 1.50 มม. เคลือบ V | AG2XNG 32NH49 1651002408เมตริกดี4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm฿9,474
OSG 1651002508 เกลียวจุด Tap Plug 20 x 2.50mm V เคลือบ AG2XNH 32NH50 1651002508เมตริกหยาบ3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm฿9,719
OSG 1651002608 ปลั๊กแบบเกลียวจุด 22 x 1.50 มม. เคลือบ V | AG2XNJ 32NH51 1651002608เมตริกดี4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm฿10,345
OSG 1651000108 ปลั๊กแบบเกลียวจุด 3 x 0.50 มม. เคลือบ V | AG2XWM 32NH26 1651000108เมตริกหยาบ355mm0.50mmD33.58mmM318mm฿1,582
OSG 1651000208 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.50 มม AG2XWN 32NH27 1651000208เมตริกดี363mm0.50mmD34.10mmM421mm฿1,462
OSG 1651000308 Spiral Point Tap Plug 4 x 0.70mm V Coating | AG2XWP 32NH 28 1651000308เมตริกหยาบ363mm0.70mmD44.10mmM421mm฿1,286

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1651001208 ปลั๊กเกลียวจุดเกลียว 10 x 1.25 มม. เคลือบ V
฿2,436 / หน่วย