OSG 337Ni แท็ปพรีเมียม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3370004482 | UNC | 2 | 1.875 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ฿3,317 | |
A | 3370058115 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿10,755 | |
A | 3370006322 | UNC | 3 | 2" | 32 | H2 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ฿2,762 | |
A | 3370008323 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿2,940 | |
A | 3370008322 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H2 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿2,940 | |
A | 3370012133 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿6,244 | |
A | 3370014203 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿3,635 | |
A | 3370034103 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿15,901 | |
A | 3370078093 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 9 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ฿21,615 | |
A | 3370716143 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿5,338 | |
A | 3370078095 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 9 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ฿21,615 | |
A | 3370716145 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿5,338 | |
A | 3370001083 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ฿26,003 | |
A | 3370001085 | UNC | 4 | 5.125 " | 8 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ฿26,003 | |
A | 3370002562 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ฿4,944 | |
A | 3370004402 | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ฿3,318 | |
A | 3370004403 | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | H3 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | ฿3,318 | |
A | 3370006323 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | ฿2,755 | |
A | 3370516185 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿3,891 | |
A | 3370014205 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿3,635 | |
A | 3370034105 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿15,901 | |
A | 3370038163 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿4,316 | |
A | 3370012135 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿6,244 | |
A | 3370038165 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿4,316 | |
A | 3370058113 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿10,755 | |
A | 3370010243 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿3,011 | |
A | 3370516183 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿3,891 | |
A | 3370010242 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H2 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿3,011 | |
A | 3370001123 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H3 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ฿26,003 | |
A | 3370010323 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿3,011 | |
A | 3370001125 | UNF | 4 | 5.125 " | 12 | H5 | 0.8 " | 1" | 2.5 " | ฿26,003 | |
A | 3370916185 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿8,767 | |
A | 3370716205 | UNF | 3 | 3.156 " | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿5,490 | |
A | 3370716203 | UNF | 3 | 3.156 " | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | ฿5,498 | |
A | 3370012205 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿6,425 | |
A | 3370078143 | UNF | 3 | 4 11 / 16 " | 14 | H3 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ฿21,615 | |
A | 3370058183 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿10,755 | |
A | 3370014284 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿3,635 | |
A | 3370058185 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ฿10,755 | |
A | 3370516243 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿4,004 | |
A | 3370034163 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿15,901 | |
A | 3370034165 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | ฿15,901 | |
A | 3370014283 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿3,635 | |
A | 3370012203 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿6,425 | |
A | 3370038243 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿4,440 | |
A | 3370038245 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿4,440 | |
A | 3370078145 | UNF | 3 | 4 11 / 16 " | 14 | H5 | 0.697 " | 7 / 8 " | 2 7 / 32 " | ฿21,615 | |
A | 3370916183 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ฿8,767 | |
A | 3370516245 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿4,004 | |
A | 3370010322 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ฿3,011 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมระบบตรวจสอบไร้สาย
- ขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
- สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยแบบบานพับ
- เครื่องทำความเย็นน้ำมันมือถือ
- Drum Dumper
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- เครื่องทำความเย็น A / C
- ของเหลวในเครื่องจักร
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- APPROVED VENDOR โดมประตูหยุด
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลม Double Acting, Basic Mount, 1-1 / 8 "Bore Diameter
- CAROL สายเคเบิลหลายตัวนำที่ไม่มีฉนวนหุ้ม
- APPROVED VENDOR สลับแคลมป์เส้นตรง
- SMC VALVES แผ่นสูญญากาศแบนพร้อมริบบิ้น
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อ 90 องศา
- AMERICRAFT MANUFACTURING ท่อไอเสียซีรีส์ AM AM
- KETT TOOLS บูชสเปเซอร์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/16-18 Unef
- VESTIL โต๊ะยกขากรรไกรแบบสั้น EHLTS Series