Osg 3370012203 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 1/2 นิ้ว X 20 ชม. | 33xt04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 3370012203 หัวต๊าปเกลียว 1/2 นิ้ว x 20 ชม. | AG4BQN 33XT04

OSG 3370012203 หัวต๊าปเกลียวเกลียว 1/2 นิ้ว x 20 ชม.

In Stock
รายการ: AG4BQN รุ่น: 3370012203ข้ามอ้างอิง: 33XT04

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,425 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นHR
หมายเลขรายการ337NI
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ขว้าง20
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.367 "
ขนาด1 / 2 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 21 / 32 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 3370001083 ปลั๊กแบบเกลียวจุด 1 นิ้ว x 8 ชม. | AG4BPU 33XR85 3370001083UNC45.125 "8H30.8 "1"2.5 "฿26,003
OSG 3370001085 หัวต๊าปเกลียว 1 นิ้ว x 8 ชม. | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "฿26,003
OSG 3370001123 หัวต๊าปเกลียว 1 นิ้ว x 12 ชม. | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "฿26,003
OSG 3370001125 หัวต๊าปเกลียว 1 นิ้ว x 12 ชม. | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "฿26,003
OSG 3370002562 ปลั๊กแบบเกลียวจุด #2x56 Hr | AG4BPY 33XR89 3370002562UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "฿4,944
OSG 3370004402 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "฿3,318
OSG 3370004403 Spiral Point Tap Plug # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "฿3,318

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 3370012203 หัวต๊าปเกลียวเกลียว 1/2 นิ้ว x 20 ชม.
฿6,425 / หน่วย