ตัวแปลงเฟส PHASE-A-MATIC
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แรงดันเอาท์พุท | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UL-900HD | - | - | - | - | - | - | ฿24,486 | |
B | R-1 | - | - | - | - | - | - | ฿58,809 | |
B | RH-20 | - | - | - | - | - | - | ฿261,660 | |
B | RH-50 | - | - | - | - | - | - | ฿374,024 | |
B | RH-40 | - | - | - | - | - | - | ฿309,519 | |
C | R-100 | - | - | - | - | - | - | ฿768,544 | |
B | R-50 | - | - | - | - | - | - | ฿419,896 | |
D | UL-200HD | - | - | - | - | - | - | ฿16,577 | |
E | UL-100HD | - | - | - | - | - | - | ฿15,213 | |
B | R-30 | - | - | - | - | - | - | ฿407,632 | |
B | R-3 | - | - | - | - | - | - | ฿81,059 | |
B | R-25 | - | - | - | - | - | - | ฿348,648 | |
F | แพม-100เอชดี | - | - | - | - | - | - | ฿9,439 | |
B | R-20 | - | - | - | - | - | - | ฿293,752 | |
B | R-15 | - | - | - | - | - | - | ฿249,368 | |
G | UL-300HD | - | - | - | - | - | - | ฿17,666 | |
B | RH-30 | - | - | - | - | - | - | ฿363,099 | |
C | RH-100 | - | - | - | - | - | - | ฿684,583 | |
B | R-10 | - | - | - | - | - | - | ฿177,536 | |
B | R-40 | - | - | - | - | - | - | ฿347,480 | |
B | R-2 | - | - | - | - | - | - | ฿69,374 | |
H | UL-1200HD | - | - | - | - | - | - | ฿31,988 | |
I | UL-600HD | - | - | - | - | - | - | ฿22,440 | |
J | แพม-300เอชดี | 2-5 / 8 " | 9.5 " | 208-242 | 208-242 | คงที่ | 5.125 " | ฿24,509 | |
K | แพม-1200เอชดี | 2-5 / 8 " | 12.75 " | 208-245 | 208-245 | คงที่ | 5.125 " | ฿54,981 | |
L | R-7 | 16 " | 16 " | 208-240 | 208-240 | วัดความหมุนเวียน | 16 " | ฿137,824 | |
L | R-5 | 19 " | 13 " | 208-240 | 208-240 | วัดความหมุนเวียน | 12 " | ฿103,601 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝาปิดท่อระบายน้ำและซีล
- หยุดประตู
- ตู้เย็น
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- เครื่องดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- ป้องกันศีรษะ
- การป่าไม้
- สปริงส์
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- PROTO ชุดซ่อมวงล้อ
- UNITED ABRASIVES-SAIT ล้อพนัง
- WESCO Deluxe Light Duty Powered Walkie รถลากพาเลท
- DYNABRADE ชุดประกอบล้อหน้าสัมผัสเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 "
- DIXON อะแดปเตอร์สายสวน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-3/4 นิ้ว
- 80/20 รีเทนเนอร์ตาข่ายแบบแขนเดี่ยวซีรีส์ 15
- COAXSHER ซองหนัง
- 3M ท่อหดความร้อน
- ENERPAC NSH ซีรี่ส์หัวแยกน็อต